Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Raccordo di giunzione a innesto con attacco filettato femmina

Raccordo ad innesto con filetto femmina
RACC.GIUNZ. DN12 X FILET.FEMM. G1/2

Cod. art. 0886000601

EAN 4049557722399

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Raccordo di giunzione a innesto con attacco filettato femmina

Cod. art. 0886000601

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Giunzione con tenuta metallica per collegare in modo semplice il tubo corrugato in acciaio inossidabile con altri tipi di tubi, sistemi e dispositivi.
  • Con sicurezza antispostamento, mantiene il tubo corrugato in acciaio inox in posizione dopo l'inserimento

  • Non è richiesto alcun utensile speciale

  • Resistente a temperature fino a +200°C
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Ottone, idoneo per acqua potabile

Larghezza nominale DN

DN.. 12..

Filettatura di collegamento

IT G 1/2 poll.

Apertura chiave

27 mm

Apertura chiave 2

27 mm

Lunghezza

41 mm

Profondità di innesto

13 mm