Raccordo di giunzione a innesto con attacco filettato femmina
Raccordo ad innesto con filetto femmina
RACC.GIUNZ. DN12 X FILET.FEMM. G3/4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con sicurezza antispostamento, mantiene il tubo corrugato in acciaio inox in posizione dopo l'inserimento
- Non è richiesto alcun utensile speciale
- Resistente a temperature fino a +200°C
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Ottone, idoneo per acqua potabile |
Larghezza nominale DN | DN.. 12.. |
Filettatura di collegamento | FF G 3/4 poll. |
Apertura chiave | 32 mm |
Apertura chiave 2 | 27 mm |
Lunghezza | 41 mm |
Profondità di innesto | 13 mm |