Raccordo di giunzione a innesto con attacco filettato femmina
Raccordo ad innesto con filetto femmina
RACC.GIUNZ. DN20 X FILET.FEMM. G1
Cod. art. 0886000611
EAN 4049557722481
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con sicurezza antispostamento, mantiene il tubo corrugato in acciaio inox in posizione dopo l'inserimento
- Non è richiesto alcun utensile speciale
- Resistente a temperature fino a +200°C
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Ottone, idoneo per acqua potabile |
Larghezza nominale DN | DN.. 20.. |
Filettatura di collegamento | IT G 1 poll. |
Apertura chiave | 41 mm |
Apertura chiave 2 | 36 mm |
Lunghezza | 57 mm |
Profondità di innesto | 15,5 mm |