Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Raccordo di giunzione a innesto con attacco filettato maschio

Raccordo a vite a innesto con filetto maschio
RACC.GIUNZ. DN16 X FILET.MASCH.G1

Cod. art. 0886000627

EAN 4049557722597

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Raccordo di giunzione a innesto con attacco filettato maschio

Cod. art. 0886000627

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Giunzione con tenuta metallica per collegare in modo semplice il tubo corrugato in acciaio inox con altri tipi di tubi, sistemi e dispositivi
  • Con sicurezza antispostamento, mantiene il tubo corrugato in acciaio inox in posizione dopo l'inserimento

  • Non è richiesto alcun utensile speciale

  • Resistente a temperature fino a +200°C
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Ottone, idoneo per acqua potabile

Larghezza nominale DN

DN.. 16..

Filettatura di collegamento

ET G 1 poll.

Resistenza temperatura max

200 °C

Pressione di esercizio max

10 bar

Apertura chiave

36 mm

Apertura chiave 2

30 mm

Lunghezza

43 mm

Profondità di innesto

13 mm