Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Raccordo di giunzione a innesto con cannotto

Raccordo di tenuta ad innesto con cannotto
RACC.GIUNZ. DN20 X CANNOTTO 22MM

Cod. art. 0886000659

EAN 4049557722948

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Raccordo di giunzione a innesto con cannotto

Cod. art. 0886000659

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Giunzione con tenuta metallica per collegare in modo semplice il tubo corrugato in acciaio inossidabile con altri tipi di tubi, sistemi e dispositivi.
  • Con sicurezza antispostamento, mantiene il tubo corrugato in acciaio inox in posizione dopo l'inserimento

  • Non è richiesto alcun utensile speciale

  • Resistente a temperature fino a +200 °C
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Ottone, idoneo per acqua potabile

Larghezza nominale DN

DN.. 20..

Diametro raccordo

22 mm

Resistenza temperatura max

200 °C

Pressione di esercizio max

10 bar

Apertura chiave

24 mm

Apertura chiave 2

36 mm

Lunghezza

69 mm

Profondità di innesto

15,5 mm