Raccordo di giunzione a innesto con cannotto
Raccordo di tenuta ad innesto con cannotto
RACC.GIUNZ. DN20 X CANNOTTO 28MM
Cod. art. 0886000660
EAN 4049557723112
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con sicurezza antispostamento, mantiene il tubo corrugato in acciaio inox in posizione dopo l'inserimento
- Non è richiesto alcun utensile speciale
- Resistente a temperature fino a +200 °C
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Ottone, idoneo per acqua potabile |
Larghezza nominale DN | DN.. 20.. |
Diametro raccordo | 28 mm |
Resistenza temperatura max | 200 °C |
Pressione di esercizio max | 10 bar |
Apertura chiave | 24 mm |
Apertura chiave 2 | 36 mm |
Lunghezza | 69 mm |
Profondità di innesto | 15,5 mm |
