Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Guarnizione a tenuta piana Solar per giunti a vite a tenuta piatta di impianti solari termici

Guarnizione a tenuta piana Solar
GUARNIZIONE TUBO CORRUGATO SOL DN 16

Cod. art. 0886004002

EAN 4046778723310

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Guarnizione a tenuta piana Solar per giunti a vite a tenuta piatta di impianti solari termici

Cod. art. 0886004002

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Resistente a temperature fino a +250°C

Indicazione

La sollecitazione simultanea della guarnizione con i valori massimi di temperatura e pressione d'esercizio non è possibile. I dati sono inoltre dipendenti dal fluido vettore, pertanto sono da considerare semplicemente come linee guida.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Fibra aramidica

Colore

Giallo, Verde

Larghezza nominale DN

DN.. 16..

Diametro interno (d1)

16,0 mm

Diametro esterno (d2)

24,0 mm

Spessore (h)

2,0 mm

Resistenza temperatura min/max

-100 a 250 °C

Resistenza termica max temporanea

400 °C

Pressione di esercizio max

150 bar

Marchio di omologazione

DVGW