Guarnizione a tenuta piana Solar per giunti a vite a tenuta piatta di impianti solari termici
Guarnizione a tenuta piana Solar
GUARNIZIONE TUBO CORRUGATO SOL DN 25
Cod. art. 0886004004
EAN 4046778723334
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistente a temperature fino a +250°C
La sollecitazione simultanea della guarnizione con i valori massimi di temperatura e pressione d'esercizio non è possibile. I dati sono inoltre dipendenti dal fluido vettore, pertanto sono da considerare semplicemente come linee guida.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Fibra aramidica |
Colore | Giallo, Verde |
Larghezza nominale DN | DN.. 25.. |
Diametro interno (d1) | 25,0 mm |
Diametro esterno (d2) | 38,5 mm |
Spessore (h) | 2,0 mm |
Resistenza temperatura min/max | -100 a 250 °C |
Resistenza termica max temporanea | 400 °C |
Pressione di esercizio max | 150 bar |
Marchio di omologazione | DVGW |