Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubo corrugato in acciaio inox Solar

Tubo corrugato in acciaio inox Solar
TUBO CORRUGATO INOX SOLAR DN25 20 MT

Cod. art. 0886004220

EAN 4047376175464

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tubo corrugato in acciaio inox Solar

Cod. art. 0886004220

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Preisolato con vello solare flexen® e completo di cavo sonda
  • Resistenza a temperature fino a +220°C

  • Classe materiale B1 = difficilmente infiammabile

  • La perdita di calore corrisponde alle due condutture installate singolarmente, isolate al 100% in conformità alla legge tedesca sull'energia degli edifici (GEG).

  • L'isolamento flessibile si adatta anche in caso di difficili condizioni di posa.

  • Piegabile facilmente a mano, tuttavia stabile e resistente alle strozzature

  • Facile e sicura realizzazione della giunzione mediante raccordi ad innesto o cartellatrice

  • Già dotato di dado girevole su un lato

  • Rivestimento esterno resistente allo strappo e ai raggi UV

  • In rotoli (fino a 40 m). Tagliabile individualmente, minore scarto
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il collegamento di impianti solari termici, sia in ambiente interno che esterno

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4301

Materiale di isolamento

Pile di PES

Materiale strato esterno

PE - Polietilene

Spessore isolamento

20 mm

Colore

Nero

Larghezza nominale DN

DN.. 25..

Lunghezza rotolo

20 m

Resistenza temperatura min/max

-60 a 220 °C

Resistenza termica max temporanea

230 °C

Conducibilità termica λ

0,040 W/(m*K)

Condizioni per conducibilità termica λ

a temperatura media di 40°C

Classe materiali edili

B2 - Normalmente infiammabile

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme alla norma DIN 4102

Pressione di esercizio max

15 bar

Condizioni per pressione d'esercizio

a temperatura media di 20°C

Raggio di curvatura

45 mm

Resistenza ai raggi UV

Spessore parete

0,3 mm

Diametro interno (d1)

26,5 mm

Diametro esterno (d2)

33 mm

Altezza (H)

73 mm

Larghezza (B)

130 mm

Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%)

Senza esabromociclododecano (< 0,1%)

SVHC secondo REACH < 0,1%

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%)

Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%)

Senza bifenili polibromurati (< 0,1%)

Senza composti del boro (< 0,1%)

Senza piombo (< 0,1%)

Senza stagno (< 0,1%)

Senza granuli di pneumatici rottamati

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tagliatubi per tubi in acciaio inossidabile ondulati Universal e Solar

TAGLIATUBO PER TUBO CORRUGATO

Per un taglio pulito e privo di sbavature nell'incavo
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Dado di raccordo

DADO A RISVOLTO OTTONE DN25 G 1 1/4

x 10 pz.
Nipples doppio

NIPPLES DOPP.OTT DN25 G1 1/4XR1 1/4

x 10 pz.
Raccordo di tenuta con anello a stringere

RACC. C/TENUT.STRING.G11/4X28MM DN25

x 4 pz.
Fascetta fissatubo doppia Solar

FASCETTA DOPPIA EASY CLICK P/TUBO

Montaggio semplice e veloce sul tubo isolato con chiusura a clic
x 28 pz.