Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubo RAP

PE-Xa tubo per riscaldamento a pannelli radianti
TUBO-RAP-PE-XA-D17X2MM-L120M

Cod. art. 0886017120

EAN 4056807429526

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tubo RAP

Cod. art. 0886017120

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 120 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la realizzazione di impianti a pannelli radianti a pavimento
  • Polietilene reticolato PE-Xa (polietilene ad alta densità, reticolato con metodo perossido "A")

  • Rivestimento esterno con pellicola in EVOH (alcol etilenvinilico) che rende il tubo impermeabile all'ossigeno a norma DIN 4726

  • Elevata flessibilità per un'installazione rapida e semplice
Indicazione

Adatto per l'uso in sistemi di riscaldamento e/o raffrescamento a pavimento



Il tubo RAP PE-Xa non può essere utilizzato in combinazione con i raccordi del sistema PRINETO. Utilizzare esclusivamente gli adattatori a stringere da 3/4 poll. Eurocono specifici per tubi RAP.

Conforme a EN ISO 15875- 2


Classe di applicazione 4 a norma EN ISO 15875-1


Classe di dimensione C a norma EN ISO 15875-2

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro interno

13 mm

Diametro esterno

17 mm

Spessore

2 mm

Spessore parete

2 mm

Pressione max

10 bar

Materiale

PE-X

Colore

Grigio

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Raccordo a compressione V-Euro

RACC. DI ALLACCIAMENTO EUROX17X2 MM

x 2 pz.
Raccordo a compressione V-Euro

ADATTATORE EUROCONO 20 X 2,0 RAP

x 2 pz.
Raccordo a compressione per tubo HD PRINETO

ADATTATORE STABIL 16 EURO 3/4

x 2 pz.
Raccordo a compressione V-Euro

ADATTATORE A STRINGERE 12-EUROK

x 2 pz.
Adattatore Eurocono per tubi PE-X PRINETO®

ADATTATORE PEX 16 EURO 3/4

x 2 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche