Tubo rap PE-Xa
Tubo pannelli radianti PE-Xa
TUBO-RAP-PE-XA-D17X2MM-L600M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In polietilene reticolato PE-Xa (polietilenead alta densità reticolato secondo il metodo “A” con perossidi)
- Rivestito esternamente con pellicola in EVOH (alcol etilvinilico) che rende il tubo impermeabile all’ossigeno secondo DIN 4726
- Elevata flessibilità per una posa facile e veloce
Idoneo per l’utilizzo in impianti di riscaldamento e/o raffrescamento a pannelli radianti
Il tubo RAP PE-Xa non può essere utilizzato in combinazione a raccordi del sistema PRINETO. Utilizzare esclusivamente gli adattatori a stringere 3/4” Eurokonus specifici per tubi RAP
Conforme alla EN ISO 15875-2
Classe di applicazione 4 secondo EN ISO 15875-1
Classe dimensionale C secondo EN ISO 15875-2
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro interno | 13 mm |
Diametro esterno | 17 mm |
Spessore | 2 mm |
Spessore parete | 2 mm |
Pressione max | 10 bar |
Materiale | PE-X |
Colore | Grigio |
Peso prodotto (per pezzo) | 99 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.