Pannello isolante bugnato TOP-GRAF
Pannello isolante bugnato TOP-GRAF
PANN-BUGN-TOP-GRAF-EPS150-H18MM-13,44MQ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In polistirene espanso sinterizzato (EPS) additivato con grafite
- Rivestito superiormente da un foglio in polistirene termoformato compatto (spessore 0,6 mm) di colore nero
- Ottima prestazione isolante grazie alla presenza della grafite
- Elevata resistenza al calpestio
- Bugne dotate di alettature per un rapido ed efficace bloccaggio del tubo
- Idoneo alla posa di tubi con diametro esterno 16-17 mm
- Passo di posa 50 mm e multipli
- Pratico e stabile incastro dei pannelli mediante accoppiamento tra bugne vuote e bugne piene lungo il perimetro
Marcato CE secondo UNI EN 13163
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 1200 mm |
Larghezza | 800 mm |
Spessore | 40 mm |
Spessore isolamento | 18 mm |
Altezza puntinatura | 22 mm |
Materiale | Polistirene espanso - EPS, alta densità |
Colore | Nero/grigio |
Assorbimento d'acqua (%) | 2 Vol-% |
Conducibilità termica λ | 0.030 W/(m*K) |
Resistenza alla compressione | 150 kPa |
Condizioni per resistenza alla compressione | con 10% di compressione |
Temperatura d’esercizio min | 0 °C |
Temperatura d’esercizio max | 0 °C |
Resistività termica | 0.80 m²K/W |
Area coperta per confezione | 13.44 m² |
Classe materiali edili | E |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme a DIN EN 13501-1 |
Norma EN | 13163 |
Normative | EN 13163 |
Peso prodotto (per pezzo) | 17052 g |