Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro a sezione tonda per carrozzeria

Nastro sigill butil tondo carrozzeria
SIGILLANTE-BUTILICO-TONDO-NERO-D10MMX10M

Cod. art. 0890100032

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Nastro a sezione tonda per carrozzeria

Cod. art. 0890100032

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per uso universale per la sigillatura di sormonti e collegamenti a vite nel settore automobilistico, nella costruzione di container e roulotte, ad esempio tra parafanghi e carrozzeria, su luci dei freni e di posizione, su piastre e tettucci apribili.

Eccellente proprietà adesiva


Il nastro offre un'elevata adesività ed una tenuta permanente su diversi supporti, ad esempio metallo, plastica, legno, pietra ecc.



Buona resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'acqua


Utilizzabile anche in ambiente esterno, è in grado di resistere alla pioggia e altre intemperie (non adatto per l'utilizzo in immersione).



Resistente all'invecchiamento e alle alte temperature


  • Se applicato correttamente, l'adesività e la perfetta tenuta possono durare per diversi anni

  • Indicato anche per applicazioni sottoposte a temperature elevate, ad esempio sigillatura nell'ambito della carrozzeria


Ermetico alla diffusione di vapore


Il nastro sigillante crea una sigillatura ermetica e impedisce l'infiltrazione di umidità nella carrozzeria.



Smorzamento di rumore e vibrazioni



Auto-saldante



Senza solventi e silicone



Sigillatura immediata

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Impiego universale per sigillare i sormonti e le parti accoppiate tramite viti nel settore automotive, container e roulotte, ad esempio: Tra parafanghi e carrozzeria, su luci di stop e luci posteriori e su rivestimenti e tetti apribili.


Utilizzabile anche per le attività di sigillatura generiche per garantire una protezione contro la polvere, l'umidità e le vibrazioni nel settore elettrico, meccanico ed edile, nonché nel settore di ventilazione e aria condizionata, ad esempio tra componenti avvitati, zone di sigillatura, giunti, tutti i tipi di alloggiamenti e compenetrazioni di condotti.

Istruzioni

Le superfici da sigillare devono essere asciutte, portanti e prive di grasso e polvere. La temperatura di applicazione non deve essere inferiore a +5°C. Le superfici assorbenti e porose devono essere pre-trattate con primer butilico/bituminoso Würth (art. n. 0892875). Il nastro a sezione tonda per carrozzeria deve essere premuto accuratamente sulla superficie. Premendo tra loro le superfici da sigillare si ottiene una tenuta perfetta. Il butile tende a "scorrere a freddo" (proprietà di scorrimento del nastro). Pertanto i prodotti butilici devono sempre essere fissati meccanicamente, per esempio tramite il fissaggio dei pezzi con viti o l'applicazione di un profilo a pressione Una pressione di contatto troppo elevata del profilo causa la fuoriuscita del composto sigillante. Non comprimere mai i prodotti butilici a zero (interporre sempre un elemento distanziale)

Base chimica

Gomma naturale butilica

Colore

Nero

Lunghezza

10 m

Esecuzione

Tondo

Diametro (Ø)

10 mm

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

B2 - Normalmente infiammabile / conforme alla norma DIN 4102

Resistenza ai raggi UV

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 40 °C

Resistenza temperatura min/max

-30 a 100 °C

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi / stoccaggio in ambiente asciutto, in orizzontale e privo di polvere, 20°C, 50% di umidità relativa