Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla
INCOLLA/SIGILLA BIANCO 300ML

Cod. art. 08901001
EAN 4045989016303

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Adesivo e sigillante elastico in PU per una vasta gamma di applicazioni

Per uso universale


Eccezionale forza adesiva su una vasta gamma di materiali e superfici



Approvato per l'uso con prodotti alimentari (certificazione ISEGA)


  • Una volta indurito, è innocuo per le persone

  • Indicato per processi di incollaggio e sigillatura negli impianti dell'industria alimentare


Elevata elasticità


  • Permette di unire materiali di uguale o differente natura

  • Compensa le differenti espansioni dei materiali

  • Fonoassorbente e antivibrante


Tempo di filmazione lungo


  • Consente l'incollaggio e la sigillatura di componenti complessi

  • Ideale anche per superfici estese

  • Le parti possono essere riposizionate


Può essere levigato e sopraverniciato


Verniciabile e lavorabile meccanicamente direttamente dopo la filmazione senza attivazione (eseguire delle prove preliminari per verificare la compatibilità con le vernici).



Non corrosivo


Previene la corrosione del metallo



Quasi inodore



Privo di siliconi

Prova di prestazioni

ISEGA:


Utilizzabile in luoghi in cui vengono trattati o conservati alimenti, ad esempio per l'incollaggio su zone di pareti e pavimenti nelle aziende di trasformazione alimentare.


N. certificazione: 46567 U 18

Indicazione
  • Non idoneo per la sigillatura di scanalature di vetro o l'incollaggio su altri materiali trasparenti in cui si potrebbero riflettere i raggi UV.

  • L'esposizione diretta alla luce solare può causare un lieve ingiallimento della superficie e la formazione di crepe.

  • Non idoneo per i giunti di espansione in applicazioni edili.

  • Le vernici a base di PVC e quelle che si essiccano tramite ossidazione (vernici a base di olio e di resina alchidica) non sono adatte per la verniciatura sull'adesivo.

  • L'uso dell'agente levigante per sigillanti Würth può causare ingiallimento.

  • Attenzione: evitare il contatto con solventi o residui di solventi, in particolare durante la lavorazione e la fase di indurimento. Ciò può causare danni permanenti al prodotto Incolla + Sigilla.

  • Attenzione: in caso di elevata umidità superficiale, applicazione di un cordone di adesivo molto largo e/o formazione di cavità/sacche d'aria, schiume di riempimento nell'applicazione, vi è il rischio di formazione di bolle nel composto adesivo.
Tabella di ottimizzazione
Superficie/materiale Fasi di ottimizzazione* Note
Rivestimento Coil-coat

Pulitore/attivatore

-
Alluminio anodizzato

1. Pulitore/attivatore


2. Primer per metallo

-
Alluminio (AlMg3, AlMgSi1)

1.   Pulire accuratamente con detergente IPA


2.   Levigatura leggera con panno abrasivo "molto fine"


3.   Pulire ulteriormente con detergente IPA


4.   Pulitore/attivatore


5.   Primer per metallo

-
Metalli base non ferrosi (ottone, rame, bronzo, ecc.)Utilizzare primer per metallo!
Acciaio inossidabile-
Acciaio (St 37 ecc.)Nei componenti soggetti a corrosione: richiesta protezione contro la corrosione bicomponente PU o epossidica!
Acciaio zincato (zincato a caldo o galvanizzato)-
Zinco-
Rivestimenti a polvere

Pulitore/attivatore

Le prove preliminari sono consigliate per le applicazioni che richiedono forze significative o un ambiente umido.
(PES, EP/PES)
Rivestimento superficiale bicomponente, a base di acqua o solvente (PUR, acrilico)

Varioprimer Safe + Easy

A causa dell'elevato numero di vernici disponibili, queste informazioni sono solo una guida. Eseguire test preliminari, se necessario.
Primer bicomponente, a base di acqua o solvente

Varioprimer Safe + Easy

-
(PUR, acrilico, resina epossidica)
Rivestimento cataforetico

Pulitore/attivatore

-
(E-coating)
ABS

1. Pulitore/attivatore


2. Primer per plastica/legno/pietra

Il processo di levigatura può essere omesso per le parti soggette a un carico ridotto.
GFRP (poliestere insaturo), gelcoat o SMC

1.  Pulire accuratamente con detergente IPA


2.  Levigatura con panno abrasivo "molto fine"


o grana 60-80, quindi aspirare


3.  Pulire ulteriormente con detergente IPA


4.  Pulitore/attivatore


5.  Primer per plastica/legno/pietra

La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco).
PVC rigido

1. Pulitore/attivatore


2. Primer per plastica/legno/pietra

-
PMMA/PC (senza rivestimento antigraffio)

Varioprimer Safe + Easy

La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco).
Poliammide

Varioprimer Safe + Easy

-
Legno, compensato, MDF, prodotti in legno e sughero

1. Rimuovere la polvere


2. Primer per plastica/legno/pietra

-
Pannelli laminati HPL (Resopal, Ultrapas)

Pulitore/attivatore

-
Vetro

Varioprimer Safe + Easy

La superficie adesiva deve essere protetta dalle radiazioni UV (rivestimento opaco).
Smalto, porcellana, ceramica, piastrelle

1. Pulitore/attivatore o detergente IPA


2. Varioprimer Safe + Easy

-
Calcestruzzo, malta minerale, intonaco e pannelli in fibrocemento

1. Rimuovere la polvere


2. Primer penetrante

-
Pietra artificiale (Corian, Varicor)

1. Pulitore/attivatore


2. Primer per plastica/legno/pietra

-

Prodotti Incolla + Sigilla

Incolla + Sigilla


0890 100 1-6


0890 100 111-3


0890 100 181-3


0890 100 11+13

Incolla + Sigilla Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

Incolla + Sigilla Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

Incolla + Sigilla Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Metallo

Alluminio

1

4

1

1

Piomboxxxx
Acciaio inossidabile

1

4

1

1

Rame

1

1

1

1

Ottone

1

1

1

1

Acciaio/ferro

1

4

1

1

Zinco

1

4

1

1

Materiali plastici

ABS

2

2

2

x
GFRP

2

2

2

Gomma/neoprenexxx

Schiume rigide

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Poliammide

5

5

5

Policarbonato = PC

5

5

5

-
Polistirene (non schiuma!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Poliuretano = PU

2

2

2

PVC rigido

2

4

2

Silicone----
EPS----

La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione.



1. Trattare con primer per metallo (0890 100 61)


2. Trattare con primer per plastica/legno/pietra (0890 100 62)


3. Pretrattare con primer penetrante (0890 545 10)


4. Pretrattare con pulitore/attivatore (0890 100 60)


5. Varioprimer safe +easy (0890 024 021 / 0890 024 101)

Prodotti Incolla + Sigilla

Incolla + Sigilla


0890 100 1-6


0890 100 111-3


0890 100 181-3


0890 100 11+13

Incolla + Sigilla Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

Incolla + Sigilla Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

Incolla + Sigilla Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Superfici verniciate

Vernici bicomponenti, smalti a fuoco,
pannelli a verniciatura per cataforesi

4

4

4

4

Lavorazione di legno e legno lavorato

Legno (inclusi MDF, truciolato)

2

2

2

2

Pannelli laminati (Resopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Pannelli decorativi

Sughero

2

2

2

Pietra e materiali da costruzione

Calcestruzzo

2

2

2

2

Materiali di supporto bituminosi----
Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso

3

3

3

3

Pietra artificiale (Corian, Varicor)

2

2

2

Pietra naturale, mattone

2

2

2

2

Pannelli in fibrocemento

3

3

3

Altro

Smalto

5

4

5

4

Vetro

5

4

5

4

Fibra di vetro----
Specchi----
Porcellana, ceramica, piastrelle

5

4

5

5

Carta

Cartone

Tessuto----
Pelle----

La superficie deve essere pretrattata, fare riferimento alle schede tecniche a seconda dell'applicazione.



1. Trattare con primer per metallo (0890 100 61)


2. Trattare con primer per plastica/legno/pietra (0890 100 62)


3. Pretrattare con primer penetrante (0890 545 10)


4. Pretrattare con pulitore/attivatore (0890 100 60)


5. Varioprimer safe +easy (0890 024 021 / 0890 024 101)

ISEGA:


Utilizzabile in luoghi in cui vengono trattati o conservati alimenti, ad esempio per l'incollaggio su zone di pareti e pavimenti nelle aziende di trasformazione alimentare.


N. certificazione: 46567 U 18

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Consultare la scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per svariate operazioni di incollaggio e sigillatura

  • Indicato per processi di incollaggio e sigillatura negli impianti dell'industria alimentare

  • Per la sigillatura elastica permanente dei punti di saldatura
Istruzioni

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, fare riferimento alla tabella di ottimizzazione riportata nella scheda tecnica.


Tagliare il beccuccio filettato, avvitare l'ugello e tagliarlo alla larghezza richiesta. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione. Si consiglia uno strato adesivo con spessore minimo di 3 mm per sfruttare i vantaggi di un incollaggio a strati spessi.


Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.

Contenuto

300 ml

Contenitore

Cartuccia

Base chimica

Poliuretano monocomponente

Colore

Bianco

Tempo di filmazione min/max

45-60 min

Condizioni per densità

1,25 g/cm³ / prima dell'indurimento, DIN 53479

Condizioni per durezza Shore A

40 / conforme alla norma DIN 53505

Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa

3 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa, igroindurente

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 35 °C

Resistenza temperatura min/max

-40 a +90 °C

Resistenza termica max a breve termine / condizioni

120 °C / dopo 8 ore

Resistenza a trazione min.

1.8 N/mm²

Resistenza a tensione e taglio combinata min

1 N/mm²

Condizioni per resistenza alla tensione

conforme alla norma DIN 53504

Resistenza longitudinale min agli strappi

6 N/mm

Condizioni per resistenza allo strappo

conforme alla norma DIN 53515

Condizioni per allungamento a rottura

500 % / conforme alla norma DIN 53504

Variazione volume max

-5 %

Condizioni per temperatura di transizione vetrosa

-45 °C / conforme alla norma DIN 53445

Resistenza temporanea contro

Carburanti, Oli minerali, Grasso animale, Oli animali, Grassi vegetali, Oli vegetali

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / da 10°C a 25°C

Senza silicone

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pistola di estrusione pneumatica Juniorfix

PISTOLA DESTR.PNEUM.JUNIORFIX-310ML

MASTER
Pistola di estrusione potente e leggera per applicare i prodotti in cartuccia. Ideale per adesivi e sigillante con una viscosità bassa ed elevata.
x 1 pz.
Pistola di estrusione a batteria AKP 12 COMPACT M-CUBE

PISTOLA-SIGILL-BATT-(AKP12 COMP)-2X3,0AH

MASTER M-CUBE
Pistola di estrusione a batteria molto compatta e pratica per adesivi e sigillanti a viscosità media e bassa
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Coltello apri cartuccia

COLTELLO PER CARTUCCE SIGILLANTI

Per il taglio di cartucce in plastica e il taglio di precisione dei beccucci in plastica alla lunghezza e all'angolo desiderati
x 1 pz.
Pulitore/attivatore per superfici HaftClean

PULITORE/ATTIVATORE DI ADESIONE400ML

Ottimizzazione delle superfici non porose
Legante per superfici Primer per metallo

PRIMER PER METALLO 250 ML

Ottimizzazione delle superfici metalliche
Legante per superfici; primer per materiale plastico/legno/pietra

PRIMER PER PLAST./LEGNO/PIETRA 250ML

Ottimizzazione di plastica, legno, pietra e superfici in cemento
Rimuovi adesivo Rimuovi Incolla + Sigilla

RIMUOVI INCOLLA / SIGILLA 400 ML

Miscela di solventi per dissolvere/rimuovere adesivi e sigillanti
Beccuccio di applicazione standard Per cartucce in plastica da 310 ml

BECCUCCIO STANDARD P.SIGILLANTI

Filettatura grossa
x 25 pz.
Panno per pulizia Tex-Rein

PANNI DI PULIZIA TEX-REIN 150PZ.

Panno ideale per la pulizia di aree sensibili a polvere e pelucchi
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Beccuccio standard per cartucce metalliche da 300 ml e 310 ml

BECCUCCIO STANDARD TRASP. FIL- FINE

Pulitore/attivatore per superfici HaftClean

PULITORE/ATTIVATORE DI ADESIONE400ML

Ottimizzazione delle superfici non porose
Legante per superfici Primer per metallo

PRIMER PER METALLO 250 ML

Ottimizzazione delle superfici metalliche
Legante per superfici; primer per materiale plastico/legno/pietra

PRIMER PER PLAST./LEGNO/PIETRA 250ML

Ottimizzazione di plastica, legno, pietra e superfici in cemento
Rimuovi adesivo Rimuovi Incolla + Sigilla

RIMUOVI INCOLLA / SIGILLA 400 ML

Miscela di solventi per dissolvere/rimuovere adesivi e sigillanti
Pistola per sacchetti 14:1

PISTOLA MANUALE P/SAC.PRESSFIX 600ML

La pistola robusta per sacchetti può essere convertita per l'impiego con cartucce di diverse dimensioni