Legante per superfici; primer per materiale plastico/legno/pietra
Primer per plastica/legno/pietra
PRIMER PER PLAST./LEGNO/PIETRA 250ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il primer per plastica/legno/pietra reagisce all'umidità. Per preservare la qualità del primer, sigillare il contenitore con il coperchio interno in plastica immediatamente dopo ogni uso. Una volta terminato il pretrattamento, chiudere il tappo a vite.
- Una volta aperto, il primer deve essere utilizzato entro un mese circa, se impiegato regolarmente. Se il contenitore viene aperto di rado, utilizzare il primer entro 2 mesi. Interrompere l'uso del primer se gelifica, non è omogeneo o è troppo viscoso.
- Non diluire il primer né mescolarlo con altre sostanze.
- Il primer AdhesionPlus può portare ad alterazioni del colore sulla pietra naturale. Consultare la tabella delle superfici riportata nella scheda tecnica.
Superficie/materiale | Fasi di ottimizzazione | Note |
Alluminio (AlMg3, AlMgSi1) | Pulitore e Attivatore di adesione Primer per metallo | Se necessario, carteggiare leggermente con un abrasivo in fibra. |
Alluminio anodizzato | Pulitore e Attivatore di adesione Primer per metallo | – |
Acciaio (St 37 ecc.) | Pulitore e Attivatore di adesione Primer per metallo | Se necessario, carteggiare leggermente con un abrasivo in fibra. Componenti in acciaio a rischio di corrosione: Protezione anti-corrosione epossidica o PU bicomponente richiesta. |
Acciaio inox | Pulitore e Attivatore di adesione Primer per metallo | – |
Acciaio zincato (a caldo o zincato) | Pulitore e Attivatore di adesione Primer per metallo | Se necessario, carteggiare leggermente con un abrasivo in fibra. |
Strati finali di verniciatura a 2 componenti (PU, vernici epossidiche), primer e vernici a base d'acqua a 2 componenti, vernici cataforetiche, primer (EP/2C) | Pulitore e Attivatore di adesione | A causa dell'elevato numero di vernici disponibili, queste informazioni sono solo una guida. Se necessario, eseguire delle prove preliminari. |
Rivestimenti a polvere | Pulitore e Attivatore di adesione | Le prove preliminari sono consigliate per le applicazioni che richiedono forze significative o un ambiente umido. |
GFRP (poliestere insaturo), gelcoat o vetroresina | Pulitore e Attivatore di adesione | Se necessario, carteggiare leggermente con un abrasivo in fibra. |
GFRP (poliestere insaturo) | 1. Carteggiare leggermente con S 80 2. Pulitore e Attivatore di adesione 3. Primer per plastica, legno e pietra | – |
ABS | 1. Carteggiare leggermente con fibra abrasiva 2. Pulitore e Attivatore di adesione 3. Primer per plastica, legno e pietra | Il processo di carteggiatura può essere omesso per le parti soggette a un carico ridotto. |
PVC rigido | 1. Carteggiare leggermente con fibra abrasiva 2. Pulitore e Attivatore di adesione 3. Primer per plastica, legno e pietra | Il processo di carteggiatura può essere omesso per le parti soggette a un carico ridotto. |
Vetro (minerale) | Pulitore e Attivatore di adesione | La superficie adesiva deve essere protetta contro le radiazioni UV (rivestimento opaco). |
Vetroceramica | Pulitore e Attivatore di adesione | – |
Legno non trattato e legno truciolare | 1. Depolverazione 2. Primer per plastica, legno e pietra | – |
Pietra naturale | 1. Depolverazione 2. Primer per plastica, legno e pietra | Può causare scolorimento se utilizzato con pietre naturali sensibili (marmo). |
Calcestruzzo, malte e intonaci minerali | 1. Depolverazione 2. Primer per plastica, legno e pietra | – |
Tessuti | Primer per plastica, legno e pietra | È necessario effettuare prove preliminari; la presa dell'adesivo sul tessuto può essere sufficiente. |
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sulle prove effettuate e sulla nostra esperienza; eseguire prove opportune prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Caratteristiche tecniche(X)
Il primer AdhesionPlus per plastica/legno/pietra funge da agente legante tra adesivi e materie plastiche (ad es. PVC, ABS, GRP, EP), legno e altri substrati porosi come pietra e calcestruzzo. Non adatto per materie plastiche a rischio di fessurazioni da sforzo quali PE, PP, PTFE, PMMA e PC.
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere e
grasso. Per il pretrattamento, fare riferimento alla tabella di ottimizzazione riportata nella scheda tecnica. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Applicare Primer AdhesionPlus in uno strato uniforme e sottile con un pennello o un feltro. Il tempo di essiccazione è di almeno 30 minuti.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Contenuto | 250 ml |
Base chimica | Formulazione di poliuretano a base di solventi |
Colore | Giallo trasparente |
Condizioni per densità | 1 kg/l / conforme a DIN EN ISO 2811-1 |
Tempo di evaporazione min | 30 min |
Condizioni del tempo di evaporazione | a 23°C e 50% di umidità relativa |
Temperatura di lavorazione min/max | 10 a 35 °C |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / ≤ 25°C, a tenuta, verticale, asciutto e protetto dalla luce del sole |