Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Detergente forte per montaggio

PULITORE POWER P. ASSEMBLAGGIO 500ML

Cod. art. 0890107

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Detergente forte per montaggio

Cod. art. 0890107
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
Detergente speciale altamente efficace contenente solventi. Certificazione NSF.

Elevate prestazioni di pulizia


Ideale per rimuovere lo sporco unto, grasso, fuliggine e leggermente resinato



Tempi di essiccazione brevi


  • Pulizia rapida senza residui

  • Ridotti tempi di fermo dei componenti da trattare

  • Non è necessaria una seconda applicazione


Buona compatibilità con i materiali


  • Le guarnizioni in FKM e in polimeri non si gonfiano.

  • Non provoca corrosione su superfici metalliche, come ferro, acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, ottone


Erogatore con getto diretto


Pulizia delle parti sporche mirata ed efficace



Privo di acetone, silicone e AOX

Indicazione

Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità del prodotto con gomma, componenti in plastica e superfici verniciate su un area nascosta.

Registrazione NSF K1 (n.: 150705, 150706), conforme ai requisiti della normativa USDA K1.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Area di applicazione

Per la pulizia del motore e scatole ad ingranaggi, sistemi frenanti, veicoli, macchina e parti della frizione in fase di manutenzione, riparazione e montaggio.

Istruzioni

Spruzzare sulla superficie da pulire e quindi asciugare accuratamente con un panno per la pulizia.

Contenuto

0.5 l

Odore/profumo

Caratteristico

Colore

Trasparente

Base chimica

Nafta

Condizioni per densità

0,71 g/cm³ / a 20°C

Punto di infiammabilità min

-18 °C

Senza acetone

Senza silicone

Senza AOX

Guanti idonei:

 
Prodotto
Descrizione
Guanto di protezione chimica in nitrile
Guanto di protezione chimica in nitrile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Internamente floccato in cotone
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Versione lunga
Guanto in nitrile alto spessore monouso
Guanto in nitrile alto spessore monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanti monouso robusti con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.