Detergente per freni
Pulitore per freni
PULITORE PER FRENI SPRAY 500ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Evaporazione rapida e risultati eccellenti di pulizia
- Rimozione rapida ed efficace di fuliggine,grasso,polvere dei freni e residui oleosi
- Pulizia senza residui
Senza acetone
Elevato grado di compatibilità del prodotto con vernici, materie plastiche, gomma e guarnizioni
Senza AOX né silicone
Non spruzzare su componenti caldi. Non adatto per la pulizia superficiale di zone adesive. Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità del prodotto con parti in gomma o materiale plastico e superfici verniciate su un'area nascosta.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per rimuovere velocemente residui oleosi/grassi, fuliggine, polvere dei freni, da veicoli, freni a disco e a tamburo, vani motore e vani scatola del cambio ecc.
Spruzzare sulle superfici da pulire e quindi asciugare con un panno pulito. In caso di sporco ostinato ripetere il processo.
Contenuto | 500 ml |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Odore/profumo | Solvente, simile |
Colore | Incolore |
Base chimica | Nafta |
Condizioni per densità | 0,715 g/cm³ / a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (1)
Certificati/ Documenti (4)