Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Detergente liquido Multiclean

MULTICLEAN PULITORE MULTIUSO 400ML

Cod. art. 08901096

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Detergente liquido Multiclean

Cod. art. 08901096
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
Per la pulizia e la temporanea lubrificazione in zone fisiologicamente ed ecologicamente sensibili. Certificazione NSF.

Può essere utilizzato in zone di trasformazione o conservazione degli alimenti, conforme a NSF H1 e K1


Per motivi tecnici, il prodotto può entrare in contatto accidentale con i prodotti alimentari



Buoni risultati sgrassanti e di pulizia


Rimuove residui di oli, grassi, resine e siliconi



Buona compatibilità con i materiali



Senza acetone



Senza AOX e silicone

Indicazione

Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria.


NSF = Organizzazione riconosciuta a livello internazionale per il controllo e la registrazione dei prodotti utilizzati nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari


VbF = Ordinanza sui combustibili liquidi (non più valida dall'1/01/2004) è stata sostituita dal BetrSichV [Ordinanza Sicurezza Operativa ] (valida dal 10/03/2002)

Registrazione NSF H1 e K1 (n.: 135926) conforme ai requisiti della normativa USDA 1998 H1

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Area di applicazione

Per una pulizia e sgrassatura priva di residui in fase di montaggio e di manutenzione dei macchinari, dei componenti e della strumentazione in aree critiche del settore alimentare, farmaceutico e industrie cartarie, nonché per attività in cui non è raccomandabile l'uso di detergenti facilmente infiammabili.

Istruzioni

Spruzzare ad una distanza di ca. 20 cm sulle parti da pulire e lasciare asciugare.

Contenuto

400 ml

Odore/profumo

Caratteristico

Colore

Incolore

Base chimica

Idrocarburi alifatici

Condizioni per densità

0,78 g/cm³ / Principio attivo, 20°C

Punto di infiammabilità min

40 °C

Senza acetone

Senza silicone

Senza AOX

Guanti idonei:

 
Prodotto
Descrizione
Guanto di protezione chimica in nitrile
Guanto di protezione chimica in nitrile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Internamente floccato in cotone
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Versione lunga
Guanto in nitrile alto spessore monouso
Guanto in nitrile alto spessore monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanti monouso robusti con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.