Pulitore per freni EURO
Pulitore per freni Euro
PULITORE PER FRENI EURO 500ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Evaporazione rapida e risultati eccellenti di pulizia
- Rimozione rapida ed efficace di fuliggine, grasso, polvere dei freni e residui oleosi
- Pulizia senza residui
Senza acetone
Buona compatibilità del prodotto con vernici, materie plastiche, gomma e guarnizioni
Senza AOX e silicone
Non spruzzare sulle parti calde. Non adatto per la pulizia superficiale di zone da incollare. Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità con parti in plastica e gomma prima di procedere all’applicazione. Può intaccare le vernici.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, non possiamo garantire il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Elimina immediatamente residui grassi, olii e polvere pastiglie freno, da perni, freni a disco e a tamburo, cambio e gruppo frizione.
Contenuto | 500 ml |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Odore/profumo | Solvente, simile |
Colore | Incolore |
Base chimica | Idrocarburi alifatici |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |