Silicone lamiera
Sigillante siliconico neutro per lamiera
SILICONE LAM. GRIGIO CHIARO 310ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Appositamente studiato per l’incollaggio e la sigillatura di elementi metallici e per garantire l’elasticità permanente nel tempo. Specifico per l’esecuzione di lavori nel campo della lattoneria e carpenteria metallica in genere. Non emana fastidiosi odori durante la fase di indurimento. Non intacca le superfici metalliche o eventuali trattamenti di verniciatura. Eccezionale resistenza all’invecchiamento e ottima resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. Le caratteristiche tecniche del silicone rimangono invariate anche se sottoposto a sbalzi di temperatura, pioggia, neve, ecc.
Informazioni importanti
Il prodotto non è idoneo per incollaggi strutturali p.es. facciate strutturali (Structural Glanzing). Dato la varietà di vernici e pitture consigliamo di effettuare prove di compatibilità per escludere reazioni indesiderate. Dato il vasto numero di materiali usati è comunque sempre necessario effettuare delle prove preliminari. Non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP
Non è sovraverniciabile, ne idoneo per sigillature in immersione
Prodotto a norma UNI EN ISO 11600
Dichiarazione di prestazione DOP testato in conformità alla norma EN 15651 parte 1
Particolarmente indicato per la sigillatura di lamiera zincata e preverniciatura, ferro alluminio, banda stagnata, piombo, bronzo, rame, ottone, ed elementi metallici nei lavori di lattoneria, carpenteria e nell’edilizia in generale. Indicato per applicazioni interne ed esterne, applicabile su materiali porosi e non porosi
Pulire, sgrassare ed asciugare la superficie. Nei punti di sovrapposizione della lamiera, formare un cordoncino di sigillante di ca. 1 cm. Sovrapporre le lamiere comprimendole. Applicare un altro cordone di sigillante lungo tutta la sezione giuntata e lisciarlo successivamente con spatola e l’apposito lisciante Würth. Forare la lamiera ed applicare i rivetti. Applicare il sigillante sui rivetti e livellare con la spatola
Contenuto | 310 ml |
Base chimica | Siliconi a reticolazione neutra, base polimerica |
Colore | Grigio luce |
Tempo di filmazione min | 70 min |
Allungamento massimo d'esercizio | 25 % |
Densità | 1.45 g/cm³ |
Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa | 2 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 40 °C |
Resistenza temperatura min/max | -50 a 150 °C |
Durezza Shore A | 28 |
Allungamento a rottura min | 300 % |
Catalogo Würth (4)
Caratteristiche tecniche (1)
Certificati/ Documenti (1)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.