Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pulitore concentrato SOLAR CLEAN C

SOLAR-CLEAN-C-CONCENTRATO-1L

Cod. art. 0890220601

EAN 4045989286829

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Pulitore concentrato SOLAR CLEAN C

Cod. art. 0890220601
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
Pulitore per pannelli fotovoltaici ed impianti solari

Detergente concentrato ad elevato potere sgrassante che consente in un unico passaggio la più completa e rapida rimozione di ogni tipo di sporco dai pannelli solari fotovoltaici e termici, restituendo nuovamente all’impianto la massima efficacia. La speciale formula anticalcare evita di dover asciugare le superfici lasciandole senza striature, macchie e aloni



Elevato potere detergente


  • specifico per cellule fotovoltaiche e pannelli solari

  • non aggredisce le plastiche, vetro, gomma e telai in alluminio

  • privo di striature di essiccazione

  • non contiene fosfati ne acidi

  • privo di simboli di pericolo in etichetta


Formula anticalcare


  • non è necessario l’utilizzo di acqua distillata o demineralizzata

  • la frequenza della pulizia dipende dalla posizione e le condizioni climatiche


Vantaggi


  • utilizzo semplice

  • nessun danno all’ambiente

  • ottimizzazione del rendimento dell’impianto

  • mantenimento del valore dell'investimento

  • costante produzione di energia negli anni
Indicazione

I pannelli solari sono dispositivi che trasformano le radiazioni del sole in energia e in commercio sono disponibili diverse versioni. Studi scientifici a lungo termine hanno dimostrato che uno strato di polvere di 4g per meno di 1m2 diminuisce la conversione dell’energia del 40%, si rende dunque necessaria e indispensabile una regolare pulizia e manutenzione delle superfici



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Indicato per le diverse tipologie di pannelli solari: pannelli solari fotovoltaici, pannelli solari termici, per impianti ad uso privato e industriale

Istruzioni

Spruzzare il prodotto diluito sulle parti interessate e lasciare agire brevemente per permettere al prodotto di sciogliere lo sporco. Se necessario per migliorare l’effetto pulente si consiglia di intervenire con una spazzola da lavaggio esercitando una leggera pressione sulle superfici da pulire. Risciacquare con il prodotto diluito e lasciare asciugare da solo



Dosaggio:


Da diluire, a seconda dello sporco da rimuovere aggiungere all’acqua dal 0,5 al 1% (es: 1 litro di Solar Clean C in 99 litri d’acqua). Questa quantità è sufficiente per circa 120 m2 = 75 moduli

Contenuto

1 l

Peso prodotto (per pezzo)

1035,000 g

Colore

Giallo, Verde

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Lancia idrospazzola

LANCIA IDROSPAZZOLA P/HPC 1450

x 1 pz.
Idropulitrice ad alta pressione HPC 170

IDROPULITRICE AD ALTA PRESS.HPC 170

Design verticale con avvolgitubo integrato nel corpo macchina
x 1 pz.
Spazzola per lavaggio, 150 x 250 mm

SPAZZOLA A PASSAGGIO DACQUA C/SNODO

Spazzola per il lavaggio di autovetture con passaggio acqua, giunto rotante e bordo in gomma.
x 1 pz.
Manico in alluminio 1560 mm

PROLUNGA IN ALU A PAS. DACQUA 150CM

Con passaggio d'acqua
x 1 pz.
Manico telescopico in alluminio con scarico dellacqua Con raccordo per tubo flessibile da 1/2 poll. a 3/4 poll.

PROLUNGA TELESCO. PAS.ACQU.160-278CM

x 1 pz.
Spazzola per lavaggio

SPAZZOLA-C-PASSAGG-ACQUA-ROT-100X270MM

Spazzola per lavaggio veicoli con canale d’acqua
x 1 pz.
Spazzola per lavaggio

SPAZZOLA C/PASSAGGIO ACQUA 80X400

Spazzola per lavaggio veicoli con canale d’acqua
x 1 pz.
Spazzola a mano con alimentazione ad acqua e adattatore

SPAZZOLA A MANO 47X287

Spazzola per lavaggio con manico ergonomico e confortevole, passaggio dell'acqua per una pulizia efficace e semplice di tutte le superfici.
x 1 pz.
Tergivetro WIPE-N-SHINE

TERGIVETRO 350 MM CON MANICO

Con manico e prolunga per la rimozione di gocce d'acqua
x 1 pz.
Tergivetro WIPE-N-SHINE

TERGIVETRO 450 MM

Con manico e prolunga per la rimozione di gocce d'acqua
x 1 pz.
Manico in alluminio 1495 mm

PROLUNGA ERGONOMICA