Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cercafughe Plus

Cercafughe Plus
CERCAFALLE PLUS 400ML

Cod. art. 089027

EAN 4045989095575

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Cercafughe Plus

Cod. art. 089027
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
Schiuma per il rilevamento delle perdite per identificare aree con perdite, microperdite e crepe capillari in modo rapido e sicuro

Applicazione facile e veloce


  • Diagnosi affidabile e rapida

  • Micro-perforazioni o perdite che si formano specialmente su impianti ad alta pressione possono essere rilevate in modo sicuro


Non infiammabile; possibilità di rilevare perdite in gas infiammabili



Temperatura di applicazione (da -15 °C a +50 °C), test in conformità alla norma DIN51421


  • Utilizzabile a temperature fredde

  • Adatto per gas criogenici


pH neutro


  • I metalli non sono intaccati

  • Resistenza alla corrosione sotto tensione sui materiali plastici come PVC o PE


Non corrosivo



Non nocivo per la salute



Compatibile con l'ossigeno

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Idoneo per tutti i gas tecnici e medicali in impianti ad aria e a gas compressi, impianti aria condizionata, compressori, dispositivi di saldatura, impianti frenanti ad aria, pneumatici di veicoli, tubi flessibili e serbatoi di trasporto. Utilizzabile anche per gas sotto pressione come azoto, propano, butano, gas naturale, acetilene, anidride carbonica, argon, aria, ecc.

Istruzioni

Spruzzare da una distanza di ca. 40 cm. In caso di perdita si formano bolle nella schiuma. Se si sospettano micro-perdite, osservare l'area irrorata per un certo periodo di tempo. Quindi risciacquare con acqua.

Contenuto

0,4 l

Colore

Chiaro

Odore/profumo

Dolce

Base chimica

Acqua con tensioattivi

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Temperatura d’esercizio min

-15 °C

Temperatura d’esercizio max

50 °C

Tensione superficiale

22 mN/m

Densità

1,03 g/cm³

Condizioni per densità

1,03 g/cm³ / a 20°C

Valore pH

7

Punto di infiammabilità min

-25 °C

Senza silicone

Senza AOX

No

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.