Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collante e rasante  RASICOL - ADESIVO-RASANTE-P/PANN-ISOL-RASICOL-25KG Collante e rasante  RASICOL - ADESIVO-RASANTE-P/PANN-ISOL-RASICOL-25KG
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/fJM8LaCJBic

Collante e rasante  RASICOL - ADESIVO-RASANTE-P/PANN-ISOL-RASICOL-25KG - 1
Collante e rasante  RASICOL - ADESIVO-RASANTE-P/PANN-ISOL-RASICOL-25KG - 2

Collante e rasante RASICOL

Adesivo rasante per pannelli isolanti RASICOL
ADESIVO-RASANTE-P/PANN-ISOL-RASICOL-25KG

Cod. art. 089035021
EAN 4058794723946

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Collante e rasante naturale bianco per pannelli isolanti in polistirene
  • Colore bianco naturale

  • A base di cemento bianco e sabbia calcarea pregiata macinata

  • Ottima lavorabilità

  • Indurimento lento

  • Elevata permeabilità al vapore

  • Conforme ai requisiti ETAG 004
Indicazione

Quantità minima ordinabile 18 pezzi

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti per sistemi di isolamento termico a cappotto


Per l’incollaggio ed il rivestimento di pannelli isolanti in polistirene (EPS-F)


Per l’incollaggio di pannelli isolanti per zoccolature (EPS-P) asciutti


Per l’incollaggio di pannelli isolanti per zoccolature in XPS (senza pellicolatura superficiale) asciutti

Istruzioni

Preparazione dell’impasto:


Mescolare un sacco di RASICOL (25 kg) con 6 l di acqua pulita mediante agitatore meccanico oppure in betoniera fino ad ottenere un impasto omogeneo. Se miscelato a mano la miscelazione deve durare almeno 2-3 minuti. Lasciare riposare per 10 minuti, quindi mescolare nuovamente



Preparazione del supporto:


Il supporto deve essere asciutto, consistente e privo di materiali estranei (es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.). Rimuovere residui di materiali distaccanti (disarmante, ecc.). Le superfici friabili o con tendenza allo sfarinamento devono essere consolidate con un fissativo oppure rimosse. Prima di applicare Rasicol come rasante, fissare i pannelli isolanti con tasselli da cappotto (come TFIX-8M, TFIX-8P, KI-10 o W-DHS per inchiodatrice)



Incollaggio: applicare il collante con il metodo a cordolo perimetrale e punti; deve essere realizzato un cordolo di collante lungo tutto il perimetro del pannello isolante e due o tre punti d’incollaggio al centro dello stesso. L’adesivo deve coprire almeno il 40% della superficie della lastra. Prima della tassellatura e fino al completo indurimento del collante, i pannelli isolanti non devono essere sottoposti a carichi meccanici elevati (ad es. levigatura, taglio o azione intensa del vento). Rasatura dei pannelli isolanti: applicare la rasatura ca. 2-3 giorni dopo l’incollaggio, stendendola con la parte dentata del frattone a due mani. Annegare la rete di armatura in fibra di vetro Würth Retics 155 nel letto di rasatura, con una sovrapposizione di almeno 10 cm in corrispondenza delle giunzioni, e ricoprirla completamente sfruttando la parte liscia del frattone. Eventualmente spianare con la staggia. Lo spessore finale della rasatura con rete dovrà essere di ca. 3 mm. Quando la rasatura è completamente asciutta (5-7 giorni a seconda delle condizioni atmosferiche) deve essere applicato un idoneo rivestimento murale

Base chimica

Cemento

Colore

Bianco

Densità

1300 kg/m³

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione max

30 °C

Resistenza temperatura max

60 °C

Peso contenuto

25 kg

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mese

Condizioni stoccaggio dalla produzione

a 20°C e 50% di umidità

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rete in fibra di vetro RETICS 155

RETE FIBRA/VETRO RETICS 155 G/M2 50M

Rete in fibra di vetro per l’armatura dell’adesivo rasante nei sistemi di isolamento “a cappotto” e di intonaci
x 1 pz.
Frattone a due mani TIPO USA

FRATTONE-2MANI-DENT-SEMIT-INOX-480X130MM

Con dentatura semitonda, acciaio inox
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche