Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Asfalto di riparazione a freddo

Miscela a freddo asfalto di riparazione
ASFALTO-RIPARAZIONE-A-FREDDO-25KG

Cod. art. 08903508

EAN 4099618719011

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Asfalto di riparazione a freddo

Cod. art. 08903508
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
Asfalto freddo per uso professionale
  • Applicabile direttamente dal contenitore.

  • Aderisce a vari materiali: calcestruzzo, cemento, legno, ecc.

  • Ad alta resistenza.

  • La granulometria impedisce lo slittamento dei veicoli a causa dell'accumulo di polvere sulla superficie e favorisce il drenaggio dell'acqua.

  • Mantiene le sue proprietà contro le variazioni di temperatura (estate/inverno) durante lo stoccaggio e l'applicazione.

  • Non si screpola e mantiene la sua aderenza una volta indurito.

  • Facile da manipolare e compattare.

  • Transitabile dopo l'applicazione.

  • Non aderisce agli pneumatici.

  • Odore molto leggero

  • Non è pericoloso per l'ambiente e non è considerato un rifiuto tossico.

  • Viene smaltito come macerie.
Indicazione

Prodotto a base acqua. Temperatura di esercizio da +5 °C


Il prodotto si indurisce se utilizzato a temperature inferiori a +5 °C. Se il prodotto si indurisce, lasciarlo rinvenire per 8-24 ore, lasciando il secchio in ambiente interno con temperature superiori a 15 °C.

Queste istruzioni sono solo raccomandazioni basate sulla nostra esperienza. Si consiglia di eseguire test per ogni nuovo tipo di applicazione o superficie da trattare.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Aggregato bituminoso nero di qualità superiore che indurisce a temperatura ambiente.


Riparazione immediata di buche, crepe, superfici asfaltate danneggiate su strade, viali, parcheggi, vie di accesso, ecc.


Ricostruzione di aree di scavo


Ricostruzione del contorno di fognature, idranti, profili di tombini, ecc.


Creazione di rampe di accesso e piccoli rialzi.


Creazione di bande rumorose per il traffico stradale


Creazione di superfici antiscivolo

Istruzioni

Si consiglia uno spessore massimo per strato compreso tra 1,6 e 2 cm

Peso contenuto

25 kg

Colore

Grigio

Odore/profumo

Dolce

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi

Dati tecnici
Composizione 100% di emulsione e aggregati porfirici
Granulometria Tra 3 e 8 mm
Vuoti nella miscela Tra il 25% e il 27,5%
Densità media all'aria Tra 1,8 g/cm3
e 2,1 g/cm3
Perdita dovuta all'usura Tra 0,1% e 0,3%
Resa 25 kg/m2
per spessori di 1,6 cm