Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Panno per pulizia universale

SALVIETTE-DETERGENTI-UNIVERSALI-90PZ

Cod. art. 089090090

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Panno per pulizia universale

Cod. art. 089090090
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
Per la pulizia accurata e veloce della maggior parte delle superfici senza bisogno di acqua e sapone o di una spazzola. Certificazione NSF.

Ideale per l'uso quotidiano, anche in viaggio



Rimuove in modo completo e delicato anche lo sporco più difficile, ad esempio oli, grassi, colle, vernici, catrame e lubrificanti



Risolve i problemi


Pulizia di utensili, superfici e mani con un unico prodotto



Delicato anche per la pulizia delle mani


Protezione duratura e profumo gradevole



Riutilizzabile, in quanto può essere lavato con acqua


Risparmio di denaro grazie al riutilizzo

Indicazione

Attenzione: Non adatto per la pulizia delle visiere!

Certificazione NSF: Nonfood Compounds Program Listed C1 (150555).

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Istruzioni

Estrarre il panno umido dal contenitore richiudibile e rimuovere lo sporco strofinando delicatamente la superficie interessata.

Odore/profumo

Arancio

Tempo di stoccaggio da produzione

30 Mese

Numero panni

90 PZ

Larghezza x lunghezza

27 cm x 32 cm

Contenitore

Secchio

Guanti idonei:

 
Prodotto
Descrizione
Guanto di protezione chimica in nitrile
Guanto di protezione chimica in nitrile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Internamente floccato in cotone
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Versione lunga
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.