Pistola d'estrusione pneumatica a stantuffo telescopico PS5
Pistola di estrusione aria compressa PS 5
PISTOLA D'ESTRUSIONE PNEUMATICA PS5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per l’applicazione a spruzzo o a cordone
Con regolatore, per regolare la fuoriuscita del prodotto
Con regolatore per variare la struttura del sigillante a spruzzo
L’estrusione del materiale avviene dallo stantuffo telescopico evitando così iniezioni di aria e capovolgimenti del tappo nella cartuccia
Contenuto:
- pistola pneumatica PS5 1pz
- adattatore in nylon per prodotti in sacchetto 1pz
- adattatore per sigillanti in sacchetto 1pz
- adattatore per sigillanti in cartuccia 1pz
- ugello esterno per spruzzature sbavate (tipo VW) 1pz
- ugello esterno per spruzzature pulite (tipo Renault) 1pz
- ugello interno per avvitare le cartucce 1pz
L’utensile è conforme alle norme europee CE
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per | Cartuccia da 310 ml |
Pressione di esercizio max | 8 bar |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.