Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Colla ureica E1

Colla pressatura a caldo per impiallacciatura E1
COLLA UREICA ST 25KG

Cod. art. 0892100047

EAN 4045989547401

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Colla ureica E1

Cod. art. 0892100047

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Resina in polvere autoindurente a bassa emissione di formaldeide per l’incollaggio a caldo di superfici in legno
  • Colla ureica autoindurente in polvere, ottima solubilità

  • Lungo tempo aperto e lunga vita in tazza

  • Buona resistenza all’acqua ed ai solventi per limitare i problemi di bolle in fase di verniciatura

  • Basso trasudamento sulla superficie dell’impiallacciatura

  • Elevata adesività
Indicazione

Soltanto con una spalmatura massima di 100 g/m², il manufatto prodotto rientra nella classe E1 di emissione di formaldeide



* I tempi vanno aumentati per 1 minuto ogni millimetro di spessore



Linea collante rigida- tenace. Se il supporto non è rigido l’impiallacciatura, in particolare se umida, si fessurizza


Attenzione ai legno con tannino!


Lo stoccaggio a temperature inferiori ai +5°C e superiori ai 35°C può creare problemi al prodotto



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il prodotto, da utilizzare esclusivamente con pressa a caldo, è ideale per la realizzazione di impiallacciature con la maggior parte delle essenze più comuni, per la produzione di pannelli in legno massello e composti del legno (truciolare, MDF, multistrato, ecc.) e per la produzione di tamburati



Indicato per mobili da interno, dove sono possibili occasionali esposizioni all’acqua o alla condensa

Istruzioni

Miscelare la resina in recipienti non metallici con acqua fredda (15-20°C) nel rapporto di peso: 2 (resina) a 1 (acqua) oppure nel rapporto a volume: 4 (resina) a 1 (acqua). La dispersione va eseguita sotto agitazione, aggiungendo alla resina metà dell’acqua necessaria fino ad ottenere un impasto senza grumi. Aggiungere quindi l’acqua rimanente ed agitare fino ad ottenere una completa dispersione. Spalmare la colla con Stendicolla a rullo, Art. 0891186 + Art. 0891188 oppure a pennello. La quantità deve essere dosata secondo la porosità del supporto tra 100 e 200 g/m2. Prima del pressaggio a caldo controllare che la colla si presenti umida ed appiccicosa. Legni duri e resinosi come betulla, frassino, radica oppure legni tropicali come teak,


palissandro, acacia ecc. possono richiedere formulazioni particolari. Aggiungere colla vinilica D3 con percentuale variabile dal 10% al 30% a seconda del tipo di lavoro e


del legno, non aggiungere colle viniliche nell’incollaggio di legno in ciliegio. E’ necessario effettuare delle prove preliminari prima di procedere all’incollaggio

Base chimica

Resina ureica

Colore

Trasparente

Valore pH

5 +/- 0,3

Umidità legno min/max

8-12 %

Pressione di compressione min/max

0,08-0,2 N/mm²

vita in tazza + 15°C = 8 ore
+ 20°C = 5 ore
+ 30°C = 3 ore
tempi di pressaggio + 60°C - 14 min.
+ 80°C = 3 min.
+ 100°C = 70 sec.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Stendicolla con rullo in poliuretano

STENDICOLLA A DOPPIA EROGAZIONE

Per un'applicazione rapida e uniforme della colla durante l'incollaggio di bordi e superfici.
x 1 pz.
Rullo in spugna con superficie porosa, ruvida

RULLO IN GOMMA SPUGNA P/SPARGICOLLA

Consente l'applicazione di uno spesso strato di colla
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche