Colla vinilica per sedie e tavoli
COLLA VINILICA P/SEDIE E TAVOLI 25KG
Cod. art. 0892100138
EAN 4045989320110
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Presa rapida ed altissima resistenza
- Di colore giallo, dopo la verniciatura la linea collante risulta meno evidente
- Rapida essiccazione anche della goccia
- Linea collante elastica-tenace
- Densità 1,08 gr/cm3, il prodotto non contiene cariche minerali
- Un prodotto caricato può avere una densità anche di 1,30 gr/cm3
- La colla viene spalmata a volume, quindi di prodotto caricato a parità di lavorazione, si consuma circa un 25% in più
- In tanica un prodotto con cariche, occupa il 70 – 75 % del volume, quello senza cariche il 90 – 95%ww
- Il colore della colla tende al grigio o al giallino nei prodotti caricati
- I prodotti caricati tendono a lasciare la linea collante grigia
- Il potere collante del prodotto universale D2 è superiore fino al 30 – 40% nei confronti dei prodotti caricati
Teme il gelo!
Non applicare al di sotto ai 6/10°C
Il prodotto è dotato di elevata capacità di penetrazione, pertanto su lavorazioni poco precise, temperature molto basse o umidità elevata del legno (maggiore12%) il collante può essere completamente assorbito dal supporto
MDF = se troppo lucido bisogna carteggiare
Incollaggi effettuati a temperature inferiori ai 15°C possono risultare difettosi
Lo stoccaggio a temperature inferiori ai +5°C e superiori ai 35°C può creare problemi al prodotto
Nella stagione estiva con l’aumento della temperatura si riduce notevolmente il temp oaperto
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Classe D2 a norma EN 204/205
Caratteristiche tecniche(X)
Specifico per la produzione di sedie e tavoli dove è richiesta una elevata resistenza
Indicata per mobili da interno, dove sono possibili brevi e occasionali esposizioni all’acqua e all’umidità ambientale
Montaggio e incollaggio di legni duri e resinosi: faggio, rovere, ciliegio, noce, castagno
Mescolare bene prima di ogni applicazione. Applicare la colla in modo uniforme con, pennello, dosatore, o con distributore pneumatico. Evitare il contatto con materiali ferrosi che potrebbero provocare alterazioni cromatiche bluastre a contatto con il tannino del legno. Il tempo di indurimento e la velocità di presa, vengono infl uite dalla temperatura, umidità, dalla porosità del materiale e dalla quantità di prodotto utilizzato. I migliori risultati si ottengono con le seguenti condizioni: temperatura ottimale del prodotto, superfi cie ed ambiente 18-20°C. Umidità del legno: 8-12%. Residui di prodotto fresco, possono essere rimossi con acqua, collante indurito con diluente nitro o acetone
Tempo aperto:
Medio di 8 – 10 minuti. E’ il tempo massimo che può trascorrere tra spalmatura e pressaggio alla temperatura di 20°C sia per l’ambiente che per il legno, umidità dell’aria 50% e del legno al 10%
Tale tempo si riduce se:
- la temperatura è superiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è inferiore al 50%
- l’umidità del legno è inferiore al 10%
Aumenta se:
- la temperatura è superiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è inferiore al 50%
- l’umidità del legno è inferiore al 10%
Tempo di presa:
- medio rapido 10 – 15 minuti. È il tempo che il manufatto deve rimanere in pressatura alla temperatura di 20°C sia per l’ambiente che per il legno, umidità dell’aria 50% e del legno al 10%
- per la successiva lavorazione è preferibile attendere almeno 24 ore.
- per la sua particolare struttura, a volte l’asciugamento della linea collante è completato anche se la goccia è ancora umida
Viscosità:
- da non confondere con la densità, è la difficoltà del prodotto a scorrere
- 20000 ± 2000 mpas, medio
- non diluire il prodotto
Base chimica | Dispersione acetato di polivinile |
Contenitore | Tanica |
Peso contenuto | 25 kg |
Condizioni per densità | 1,08 g/cm³ / a 23°C |
Valore pH | 6,25 +/- 0,25 |
Quantità di applicazione min/max per incollaggio di montaggio | 120-220 g/m² |