Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Colla da legno a freddo, D3

Colla da legno D3 EN 204/205
COLLA-VINILICA-D3-PH-NEUTRO-10KG

Cod. art. 0892100325
EAN 4058794047264

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Colla da legno a freddo per interni, viscosa e a base di acqua, con buona aderenza per incollare componenti in legno

Progettata per l'incollaggio strutturale e per punti


  • Qualità viscosa per incollare fessurazioni, laminati, bordi e punti

  • Ideale per la produzione di porte, finestre e cucine

  • Adatta per legni esotici con alto contenuto di oli naturali


Colla resistente all'umidità ad elevata tenuta


  • Colla per interni adatta per ambienti umidi

  • Buona adesione

La colla è resistente all'umidità conformemente alla norma EN 204/205, classe D3.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'uso in interni con colla per il montaggio di componenti in legno. Utilizzabile per incollare impiallacciature, laminati, bordi e spine.

Istruzioni

La superficie deve essere pulita e priva di grasso, polvere e sporcizia. La quantità della colla è di 100-200 g/m² a seconda della superficie del pezzo e dei requisiti di tempo di apertura. Applicare la colla in uno strato il più uniforme possibile. La colla liquida può essere pulita con acqua tiepida e un detergente delicato, se necessario. Rimuovere la colla indurita con acetone, alcol o solvente simile. I legni esotici devono essere trattati prima dell'incollaggio. La colla per punti viene mescolata con il 50% di acqua e applicata sul legno appena piallato. Quindi, deve essere assorbita dal legno e formare una membrana per l'olio.

Colore

Bianco

Base chimica

Dispersione acetato di polivinile

Contenitore

Secchio

Peso contenuto

10 kg

Condizioni per densità

1,21 g/cm³ / a 20°C

Valore pH

6,7

Temperatura min di formazione pellicola

5 °C

Pressione di compressione min/max

1-6 kN/m²

Umidità legno min/max

9-12 %

Quantità di applicazione min/max per incollaggio superfici

150-300 g/m²

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

6 Mese / ambiente di stoccaggio asciutto, a 20°C

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Spatola tipo giapponese, acciaio armonico

SPATOLA PIATTA TIPO GIAPPONESE 80

Per l'applicazione e la lisciatura di stucco e intonaco in aree ristrette.
x 10 pz.
Contenitore di colla economico Per lapplicazione della colla

DOSACOLLA A PENNELLO WUERTH 1500ML

x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche