Adesivo per laminato MASTICE 900
Adesivo per laminato, MASTICE 900
ADESIVO P/LAMINATI MASTICE900 2000 G
Cod. art. 08921123
EAN 4045727985588
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Presa iniziale rapida
- Incollaggio ad alta resistenza
- Resistenza agli agenti atmosferici, al vapore ed ai detersivi
- Resa elevata
- Ottima spalmabilità
Pulizia
Con diluente poliuretanico, acetone o trielina
Stoccaggio
In confezione originale ed a temperatura ambiente. In luoghi asciutti e ben aerati. Teme il gelo
Per incollaggi curvi è necessario eseguire delle prove pratiche preventive
Mescolare accuratamente il prodotto prima dell’uso
* verificare che la superficie dell’adesivo presenti una pellicola uniforme senza porosità, non più appiccicosa al tatto
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Caratteristiche tecniche(X)
Incollaggio di laminati plastici, lamiera d’acciaio, acciaio inox, acciaio satinato, truciolare, compensato e medium density
Le superfici da incollare, in particolare quelle in acciaio inox e alluminio, devono essere pulite, sgrassate e asciutte
Applicare uno strato uniforme di adesivo su entrambe le superfi ci da incollare. Attendere per ca. 20 minuti* (variabili in base alle condizioni ambientali di temperatura ed umidità) per permettere l’evaporazione dei solventi. Infi ne, unire i pezzi ed applicare la massima pressione consentita dalla resistenza meccanica dei materiali
Nell’incollaggio di superfici estese maggiori di 1 m2, prestare particolare attenzione ad applicare il prodotto in modo uniforme. Per incollaggi su supporti curvi è necessario effettuare delle prove pratiche. In caso di incollaggi tra truciolare e acciaio inox o alluminio, oltre ad una perfetta pulizia delle superfici, è importante applicare il prodotto nel seguente modo:
- Applicare una prima mano di prodotto sul truciolare e lasciare asciugare per circa 20 minuti*
- Applicare, ad asciugamento completo della prima, un’ulteriore mano di prodotto sul truciolare e sulla superficie in inox o alluminio e lasciare asciugare per altri 20 minuti*
- Successivamente, unire i due elementi in modo uniforme e pressarli applicando la massima forza consentita dalla resistenza meccanica dei materiali
Peso contenuto | 2 kg |
Base chimica | Policloroprene |
Densità secca | 870 g/l |
Colore | Giallo chiaro |
Contenitore | Lattina |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Viscosità | 5500 mPas |
Temperatura di lavorazione min | 10 °C |
Temperatura di lavorazione max | 30 °C |
Resistenza temperatura max materiale indurito | 80 °C |
Residuo secco | 25 % |
Viscosità/consistenza | Medio |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | stoccaggio in ambiente asciutto, al riparo dal gelo e ben ventilato |
Peso prodotto (per pezzo) | 2320,000 g |