Schiuma combinata monocomponente PURLOGIC DUO
Schiuma combinata monocomponente PURLOGIC Duo
SCHIUMA-PU-1C-PURLOGIC-DUO-750ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Colore grigio per una gamma più ampia di applicazioni, ad esempio per il calcestruzzo e per la zona delle finestre
- Migliore isolamento acustico e termico rispetto alla lana minerale, al sughero e alla fibra di vetro
- Ottima struttura cellulare
- Indurimento rapido
- Resistente all'invecchiamento e al deterioramento
- Non resistente ai raggi UV
- Resistente a un gran numero di solventi, vernici e sostanze chimiche
- Deve essere protetto con silicone, polimero MS o poliuretano resistente ai raggi UV
Tutti i più comuni materiali da costruzione, quali calcestruzzo, muratura, pietra, gesso, legno, metallo resistente alla corrosione, polistirene, schiuma rigida PIR/PUR, poliestere e PVC rigido. Non aderisce al PE, PP, PTFE, e al silicone.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per il riempimento, l'incollaggio e l'isolamento di finestre, porte, aperture per tubi e pareti e in aree perimetrali
Agitare bene la bomboletta almeno 20 volte. Rimuovere il tappo di protezione e avvitare l'estremità superiore nel filetto della pistola o premere l'adattatore angolare (opzionale) nel filetto femmina e avvitare di 90°. Pulire, sgrassare e inumidire le superfici prima di utilizzare la schiuma. Per rimuovere i residui di schiuma, utilizzare il pulitore Würth Purlogic Clean art. N. 0892 160. La schiuma indurita deve essere rimossa meccanicamente.
Base chimica | Poliuretano monocomponente |
Colore | Grigio |
Densità secca | 20 kg/m³ |
Fuori tatto dopo | 10 min |
Condizioni fuori tatto | a 23°C e 50% di umidità |
Tagliabile dopo | 45 min |
Condizioni per tagliabilità | a 23°C e 50% di umidità relativa |
Resilienza completa | 24 h |
Condizioni di resilienza completa | a 23°C e 50% di umidità relativa |
Temperatura di lavorazione superficie min/max | -5 a 35 °C |
Temperatura di lavorazione ambiente min/max | -5 a 35 °C |
Temperatura ambiente per lavorazione min | -5 °C |
Temperatura ambiente per lavorazione max | 35 °C |
Temperatura di lavorazione superficie min | -5 °C |
Temperatura di lavorazione superficie max | 35 °C |
Resistenza temperatura min | -40 °C |
Resistenza temperatura max | 90 °C |
Classe materiali edili | B3 - Altamente infiammabile |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme a DIN 4102-1 |
Resa (volume) appross. | 47 l |
Condizioni di resa | Testato in conformità ai metodi Würth |
Contenuto | 750 ml |
Peso contenuto | 773 g |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | da 10°C a 30°C |
Caratteristiche tecniche(X)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.