Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Schiuma monocomponente per pistola PURLOGIC® Flex

Schiuma per pistola monocomponente PURLOGIC Flex
SCHIUMA PU PURLOGIC FLEX 500ML

Cod. art.: 08921428

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Schiuma monocomponente per pistola PURLOGIC® Flex

Cod. art.: 08921428

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Schiuma monocomponente di alta qualità per l'isolamento dei giunti elastici

Raccomandata dai maggiori produttori di finestre e dagli esperti del settore



Grado di elasticità molto elevato


  • La sua estrema flessibilità previene significativamente il rischio di rotture nel cordone di schiuma. (Circa 3 volte la flessibilità delle schiume in PU disponibili sul mercato).

  • Previene i ponti termici


Adatta per l'uso invernale


  • Per temperature del sottofondo e dell'ambiente fino a -15°C

  • Per temperature della bomboletta fino a 0°C

  • Elastica anche alle temperature più basse


Caratteristiche del prodotto testate


  • Test dei componenti

  • Isolamento acustico dei giunti

  • Conducibilità termica

  • Permeabilità dell’aria

  • Permeabilità del vapore acqueo

  • Proprietà di risparmio energetico testate

  • Certificato generale di collaudo dell'ispettorato edile

  • Certificazione EMICODE


Struttura della schiuma uniforme e fine



Resistente all’invecchiamento



La bomboletta si svuota completamente

Indicazione

Aderisce a calcestruzzo, pietra, PVC, legno e metallo. Non aderisce a polietilene, silicone, PTFE e grasso. PURLOGIC FLEX può essere applicata con PURLOGIC Xpress e PURLOGIC COMBIpress. Applicare il primer alle superfici porose e assorbenti. La schiuma non indurita non deve entrare in contatto con l'adesivo umido.

Prova di prestazioni

Sistemi adesivi strutturali, conformi al programma di certificazione QM360 (ift): 2014, n. reg. 188 7050098

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Area di applicazione

Per isolare e riempire i giunti di posa dei serramenti, passaggi di tubazioni, le aperture nelle pareti, i giunti delle pareti, cavità, furgoni refrigerati, celle frigorifere, finiture del tetto, cassonetti degli avvolgibili e davanzali. Aderisce a calcestruzzo, pietra, PVC, legno e metallo. Non aderisce a polietilene, silicone, PTFE e grasso.

Istruzioni

Agitare la bombola con forza almeno 20 volte. Le superfici devono essere pulite, solide e prive di polvere e grasso. Applicare il primer alle superfici molto assorbenti. Le superfici di adesione devono essere inumidite con acqua prima dell'applicazione della schiuma. Inumidire ogni volta la superficie qualora l'applicazione venga effettuata a strati. Avvitare la pistola sulla ghiera filettata della bombola evitando assolutamente di forzare oppure torcere durante l’avvitamento. La schiuma continua a espandersi dopo l'applicazione. Rimuovere immediatamente gli schizzi di schiuma con PURlogic Pulitore per Pistola art. n. 0892 160. Pulire accuratamente la pistola e la valvola dopo l'uso.


In caso di interruzione del lavoro, lasciare la bomboletta attaccata e girare completamente la vite di dosaggio del tutto per chiudere e sigillare la pistola. Se la pistola non viene utilizzata per molto tempo, ripulirla come indicato di seguito: Avvitare rapidamente il pulitore per pistola PU con l'adattatore a vite sulla pistola. Azionare fino a che non esce del liquido pulito. In aggiunta, rimuovere con cura i residui di schiuma dalla parte esterna della pistola utilizzando il pulitore per pistola PU. Il contenuto della bomboletta deve essere utilizzato entro 4 settimane.

Base chimica

Poliuretano monocomponente

Colore

Grigio ghiaia

Odore/profumo

Caratteristico

Densità secca

24 kg/m³

Struttura cella

Fine - media

Condizioni struttura cella

testato in conformità ai metodi Würth

Senza collante dopo

6 min

Condizioni per stato senza collante

a 23°C e 50% di umidità

Tagliabile dopo

20 min

Condizioni per tagliabilità

a 23°C e 50% di umidità relativa

Resilienza completa

12 h

Condizioni di resilienza completa

a 23°C e 50% di umidità relativa

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione max

25 °C

Temperatura ambiente per lavorazione min

-15 °C

Temperatura ambiente per lavorazione max

25 °C

Temperatura di lavorazione superficie min

-15 °C

Temperatura di lavorazione superficie max

25 °C

Temperatura di lavorazione min per bomboletta

0 °C

Resistenza temperatura min

-40 °C

Resistenza temperatura max

90 °C

Classe materiali edili

B2

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme alla norma DIN 4102

Conducibilità termica λ

0.034 W/(m*K)

Condizioni per conducibilità termica λ

conforme alla norma DIN 52612

Assorbimento d'acqua (%)

0.3 Vol-%

Resistenza alla tensione min

5 N/cm²

Condizioni per resistenza alla tensione

conforme alla norma DIN 53571

Isolamento acustico per giunti

60 dB

Condizioni per isolamento acustico delle fughe

con larghezza fuga 10 mm e 20 mm

Resistenza ai raggi UV

No

Carico di rottura min

20 N

Resa (volume) appross.

18 l

Condizioni di resa

a 23°C e 50% di umidità, in forma rilasciata

Contenuto

500 ml

Contenitore

Lattina

Numero per pallet

825 Pz.

Peso contenuto

600 g

Resistenza contro

Invecchiamento

Senza HCFC

Senza CFC (gas combustibile)

Senza HFC

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi

Condizioni di stoccaggio dalla produzione

a 20°C

Guanti idonei:

 
Prodotto
Descrizione
Guanto in butile per protezione chimica
Guanto in butile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto in nitrile per protezione chimica
Guanto in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Internamente floccato in cotone
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Versione lunga
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.