Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pulitore per schiuma PU

Pulitore per schiuma PU
PULITORE P/SCHIUMA PU 150ML

Cod. art. 0892160101
EAN 4045727999141

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pulitore speciale per rimuovere residui di schiuma PU indurita

Utilizzo universale


Idoneo per rimuovere tutte le schiume a base PU, anche quelle bicomponenti



Compatibilità con un vasto numero di superfici


Applicabile su alluminio, acciaio, acciaio inox, PVC-duro, vetro, ceramica, granito, marmo e materie plastiche



Stabile (altamente tixotropico)


La pastosità del pulitore consente di utilizzarlo in orizzontale, a soffitto e in verticale, p. es. su serramenti, telai, porte, ecc. senza il rischio di colature accidentali



Efficace, sicuro e semplice


  • applicato sulla schiuma PU indurita ammorbidisce il residuo già dopo 2 ore

  • la sua azione non corrode e non danneggia la superficie trattata

  • non é necessaria la sostituzione di parti in vista (p. es. di serramenti) fortemente impregnate di schiuma, graffiate o incise dalla rimozione meccanica
Indicazione

Dato lo svariato numero di superfici utilizzate nell’artigianto è sempre consigliabile fare una prova di compatibilità. Il pulitore, essendo un prodotto aggressivo applicato su superfici verniciate (ad es. in legno o alluminio) può portare alla rimozione della vernice. Non indicato per superfici porose (ad es. legno) perchè può portare alla formazione di aloni. Per maggiori informazioni consultare scheda di sicurezza



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Mescolare bene il prodotto prima di ogni utilizzo. Rimuovere meccanicamente, il più possibile, il residuo di schiuma PU indurita. Proteggere con del nastro per mascheratura le zone circostanti il residuo (vedi foto). Ricoprire bene la superficie sporca di schiuma con il pulitore e lasciare agire per ca. 2 ore. Rimuovere il tutto con spatola (preferibilmente in legno, onde evitare di graffi are la superficie) facendo una leggera pressione. Pulire successivamente la superficie con un panno umido d’acqua. Se necessario ripetere l’operazione

Colore

Bianco

Contenuto

150 ml

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mese

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche