Sigillante acrilico
Sigillante acrilico
SIGILL. ACRIL. INTON. 310ML BIANCO
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per prodotti per l'edilizia porosi, quali cemento, gesso, fibrocemento, muratura, cemento tradizionale e legno
- Buona aderenza anche alle superfici umide
- Verniciabile con la maggior parte delle vernici
- Formazione della pellicola dopo 5-10 minuti
- Per giunti compresi tra 6 x 6 mm e 25 x 20 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Per sigillare i giunti e le crepe sull'intonaco strutturato o testurizzato in ambienti interni ed esterni. Substrati tipici: Intonaco, calcestruzzo, muratura, pietra artificiale, polistirene ecc.
I bordi dei giunti devono essere puliti e privi di polvere, olio, grasso, bitume e ghiaccio. In caso di superfici molto assorbenti, si consiglia di applicare una base utilizzando il prodotto diluito con acqua.
Contenuto | 310 ml |
Proprietà fungicida | No |
Colore | Bianco |
Densità | 1.76 g/cm³ |
Allungamento massimo d'esercizio | 5 % |
Odore/profumo | Gradevole |
Velocità di vulcanizzazione completa | 1 mm/g |
Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa | Temperatura ambiente di 20°C e 60% di umidità relativa |
Tempo di filmazione min | 10 min |
Allungamento a rottura min | 30 % |
Condizioni per tempo di filmazione | a 23°C e 50% di umidità relativa |
Durezza Shore A | 45 |
Resistenza temperatura min/max | 10 a 80 °C |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a -25 °C |
Rivestibile/verniciabile | Sì |
Pretrattamento della superficie necessario | Asciutto, privo di polvere e grasso |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Compatibilità rivestimento | Sì |
Tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mese |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | da 10°C a 20°C |