Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sigillante MS - MULTI

Sigillante ibrido, MS-Multi
SIGILLANTE MS-MULTI GRIGIO 290 ML

Cod. art. 0892215220

EAN 4050641580245

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Sigillante MS - MULTI

Cod. art. 0892215220
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
A basso modulo - altamente elastico


  • ideale per tutti i giunti di dilatazione e di raccordo all’interno ed esterno

  • compensa in modo ottimale i movimenti strutturali dei manufatti

  • evita fessurazioni e distacchi dalle pareti in muratura


Resistente alle intemperie e all’invecchiamento


  • sigillatura permanentemente elastica e durevole nel tempo

  • alta affidabilità e sicurezza


Resistenza ai raggi UV


In caso di una prolungata esposizione diretta ai raggi UV, soprattutto in applicazioni esterne, non può essere escluso un ingiallimento del sigillante e/o sfarinamento dello stesso



Sopraverniciabile


  • Ottima adesione delle comuni vernici sul sigillante

  • Data la varietà di vernici, pitture e materiali usati consigliamo di effettuare prove preliminari di compatibilità per escludere reazioni indesiderate

  • Sopraverniciare, se necessario, entro 3 giorni


Non contiene plastificanti


  • ampio spettro applicativo

  • facile da lisciare

  • aderisce anche alle superfici leggermente umide


Compatibilità con i supporti


  • non corrode i metalli

  • non macchia le pietre naturali

  • non emana odori fastidiosi durante la reticolazione

  • non contiene siliconi ne isocianati
Indicazione

Non indicato per giunti di dilatazione a forte movimento


Non indicato per essere interrato


Non indicato per giunti in orizzontale sottoposti ai ristagni d’acqua


Non è calpestabile



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto



Informazioni importanti:


MS - MULTI non è idoneo per sigillature strutturali p. es. vetrate strutturali (Structural Glazing) ne per sigillature a immersione o a costante contatto con l’acqua stagnante. Non indicato per PP, PE, PTFE, gomma e bitume. Data la varietà di vernici e rivestimenti dei manufatti, per garantire una adesione ottimale sulle superfici, è necessario fare esaurienti prove. In fase di reticolazione, il prodotto non deve essere esposto a vapori o a contatto con alcol o solventi

Prodotto a norma ISO 11600 F-25LM e DIN 18540-F



Dichiarazione di prestazione DOP testato in conformità alla norma EN 15651 - parte 1

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sigillante specifico per le sigillature di giunti tra elementi di costruzione all’interno ed all’esterno. Ideale per sigillare giunti tra parete e serramento, di elementi prefabbricati e pannellature nei settori edilizia, legno e metallo e per il fissaggio dei nastri Flexband. Idoneo per i più svariati materiali come metallo, alluminio, superfici verniciate, PVC rigido, vetro, ceramica smaltata, legno, calcestruzzo, muratura, pietre naturali, polistirolo

Istruzioni

Il supporto deve essere solido, pulito e privo di olio, grasso e bitume. Rispettare il dimensionamento del giunto e tamponare i giunti di dilatazione con un cordone di tamponamento. Evitare l’ancoraggio su tre fianchi. Pretrattare superfici porose p. es. intonaco con Primer. Coprire le superfici adiacenti al giunto con nastro per mascheratura ed estrudere il prodotto dalla cartuccia iniettandolo nel giunto senza inclusione di bolle d’aria. Lisciare il sigillante, se necessario, con una spatola e Lisciante speciale Art. 08933 prima della filmazione. Togliere il nastro per mascheratura prima che il prodotto sia essiccato

Contenitore

Cartuccia

Contenuto

290 ml

Base chimica

MS-polimero-ibrido

Colore

Grigio segnale RAL 7004

Condizioni per densità

1,45 g/cm³ / non indurito

Durezza Shore A

25

Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa

2 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa, igroindurente

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 40 °C

Resistenza temperatura min/max

-40 a 90 °C

Allungamento a rottura min

900 %

Tempo di filmazione min

20 min

Condizioni per tempo di filmazione

a 23°C e 50% di umidità relativa

Rivestibile/verniciabile

Condizionale, necessario test preliminare

Compatibilità rivestimento

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / da 5°C a 25°C

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pennello in nylon

PENNELLO P/SIGILLANTI SETOLA RIGIDA

Pennello piatto per l'applicazione di sigillanti spalmabili
Pulitore/attivatore per superfici HaftClean

PULITORE/ATTIVATORE DI ADESIONE400ML

Ottimizzazione delle superfici non porose
Legante per superfici; primer per materiale plastico/legno/pietra

PRIMER PER PLAST./LEGNO/PIETRA 250ML

Ottimizzazione di plastica, legno, pietra e superfici in cemento
Rimuovi adesivo Rimuovi Incolla + Sigilla

RIMUOVI INCOLLA / SIGILLA 400 ML

Miscela di solventi per dissolvere/rimuovere adesivi e sigillanti
Lisciante speciale per siliconi

LISCIANTE SPECIALE PER SIGILLANTI 5L

Agente levigante universale adatto per tutti i tipi di sigillanti
Legante per superfici Primer per metallo

PRIMER-PER-METALLO-250-ML

Ottimizzazione delle superfici metalliche