Sigillante MS - MULTI
Sigillante ibrido, MS-Multi
SIGILLANTE MS-MULTI BIANCO 600 ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A basso modulo - altamente elastico
- ideale per tutti i giunti di dilatazione e di raccordo all’interno ed esterno
- compensa in modo ottimale i movimenti strutturali dei manufatti
- evita fessurazioni e distacchi dalle pareti in muratura
Resistente alle intemperie e all’invecchiamento
- sigillatura permanentemente elastica e durevole nel tempo
- alta affidabilità e sicurezza
Resistenza ai raggi UV
In caso di una prolungata esposizione diretta ai raggi UV, soprattutto in applicazioni esterne, non può essere escluso un ingiallimento del sigillante e/o sfarinamento dello stesso
Sopraverniciabile
- Ottima adesione delle comuni vernici sul sigillante
- Data la varietà di vernici, pitture e materiali usati consigliamo di effettuare prove preliminari di compatibilità per escludere reazioni indesiderate
- Sopraverniciare, se necessario, entro 3 giorni
Non contiene plastificanti
- ampio spettro applicativo
- facile da lisciare
- aderisce anche alle superfici leggermente umide
Compatibilità con i supporti
- non corrode i metalli
- non macchia le pietre naturali
- non emana odori fastidiosi durante la reticolazione
- non contiene siliconi ne isocianati
Non indicato per giunti di dilatazione a forte movimento
Non indicato per essere interrato
Non indicato per giunti in orizzontale sottoposti ai ristagni d’acqua
Non è calpestabile
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Informazioni importanti:
MS - MULTI non è idoneo per sigillature strutturali p. es. vetrate strutturali (Structural Glazing) ne per sigillature a immersione o a costante contatto con l’acqua stagnante. Non indicato per PP, PE, PTFE, gomma e bitume. Data la varietà di vernici e rivestimenti dei manufatti, per garantire una adesione ottimale sulle superfici, è necessario fare esaurienti prove. In fase di reticolazione, il prodotto non deve essere esposto a vapori o a contatto con alcol o solventi
Prodotto a norma ISO 11600 F-25LM e DIN 18540-F
Dichiarazione di prestazione DOP testato in conformità alla norma EN 15651 - parte 1
Caratteristiche tecniche(X)
Sigillante specifico per le sigillature di giunti tra elementi di costruzione all’interno ed all’esterno. Ideale per sigillare giunti tra parete e serramento, di elementi prefabbricati e pannellature nei settori edilizia, legno e metallo e per il fissaggio dei nastri Flexband. Idoneo per i più svariati materiali come metallo, alluminio, superfici verniciate, PVC rigido, vetro, ceramica smaltata, legno, calcestruzzo, muratura, pietre naturali, polistirolo
Il supporto deve essere solido, pulito e privo di olio, grasso e bitume. Rispettare il dimensionamento del giunto e tamponare i giunti di dilatazione con un cordone di tamponamento. Evitare l’ancoraggio su tre fianchi. Pretrattare superfici porose p. es. intonaco con Primer. Coprire le superfici adiacenti al giunto con nastro per mascheratura ed estrudere il prodotto dalla cartuccia iniettandolo nel giunto senza inclusione di bolle d’aria. Lisciare il sigillante, se necessario, con una spatola e Lisciante speciale Art. 08933 prima della filmazione. Togliere il nastro per mascheratura prima che il prodotto sia essiccato
Contenitore | Sacco |
Contenuto | 600 ml |
Base chimica | MS-polimero-ibrido |
Colore | Bianco traffico RAL 9016 |
Condizioni per densità | 1,45 g/cm³ / non indurito |
Durezza Shore A | 25 |
Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa | 2 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa, igroindurente |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 40 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 90 °C |
Allungamento a rottura min | 900 % |
Tempo di filmazione min | 20 min |
Condizioni per tempo di filmazione | a 23°C e 50% di umidità relativa |
Rivestibile/verniciabile | Condizionale, necessario test preliminare |
Compatibilità rivestimento | Sì |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.