Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

SIGILLANTE MS EVOLUTION F25 LM

Sigillante per facciate MS EVOLUTION
SIGILLANTE-MS-EVOLUTION-F25-LM-GRI-290ML

Cod. art. 0892227003
EAN 4065746457590

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sigillante non strutturale per elementi di facciate per applicazioni in interni ed esterni
  • Buona adesione ed elasticità di lunga durata con basso modulo elastico

  • Eccellente resistenza ai raggi UV e a condizioni meteorologiche avverse

  • Per applicazioni in interni ed esterni

  • Per substrati porosi e minerali e pietre naturali

  • Per substrati non porosi come metallo, plastica e vetro
Indicazione

In caso di esposizione prolungata e diretta ai raggi UV, specialmente in aree esterne, non si possono escludere fenomeni di ingiallimento e/o sfarinamento del sigillante


- Rischio di scolorimento


- Non lavorare alla luce diretta del sole


- Non adatto per specchi


- Non adatto per immersione, piscine e acquari


Informazioni importanti: Non adatto per guarnizioni strutturali, ad esempio vetrate strutturali, nonché per la sigillatura in immersione o a contatto costante con l'acqua. Non adatto per sigillatura di vetri isolanti. Non adatto per PP, PE, PTFE, gomma o bitume. Durante l'indurimento, il prodotto non deve essere esposto a vapori, alcol o solventi.

A norma ISO 11600 F25LM


Conforme ai requisiti della normativa EN 15651-1 F-EXT/INT-CC


Certificato EC1 Plus


Per l'installazione di serramenti e infissi secondo la normativa UNI 11673-1

Le informazioni applicative sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire ulteriori test prima di ogni applicazione.


Applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito.  


Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo.


  Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per facciate e serramenti, per la sigillatura di giunti tra telai e muratura, per giunti di dilatazione orizzontali e verticali, per la posa di pannelli prefabbricati in calcestruzzo. Anche per substrati umidi. Aderisce alla maggior parte dei substrati senza l'uso di un primer. Per substrati porosi: pretrattare con primer.

Istruzioni

Ideale in particolare per giunti tra serramenti e muratura (pietra, calcestruzzo, intonaco) e giunti orizzontali e verticali in elementi prefabbricati in calcestruzzo. Il substrato deve essere solido, pulito e privo di olio, grasso e bitume. Osservare le dimensioni dei giunti e proteggere i giunti di dilatazione con un cordone di tamponamento. Evitare un ancoraggio su tre lati. Superfici porose, ad esempio intonaco: pretrattare con primer. Coprire le superfici adiacenti al giunto con nastro per mascheratura ed estrudere il prodotto dalla cartuccia iniettandolo nel giunto senza inclusione di bolle d'aria. Lisciare il sigillante con una spatola liscia e un agente levigante speciale prima della lavorazione. Rimuovere il nastro per mascheratura prima che sia completamente indurito.

Base chimica

Ibrido monocomponente

Contenuto

290 ml

Colore

Grigio

Allungamento massimo d'esercizio

25 %

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 40 °C

Resistenza temperatura min/max

-40 a 90 °C

Tempo di filmazione min

30 min

Rivestibile/verniciabile

Tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche