Adesivo in schiuma per il montaggio delle tegole PU
ADESIVO-PU-1C-MONTAGGIO-TEGOLE-B3-750ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Progettata appositamente per la posa di piastrelle e tegole
- Garantisce una tenuta ottimale anche nelle condizioni più estreme
- Compatibile con la maggior parte dei prodotti per l'edilizia (come calcestruzzo, piastrelle, tegole, legno, ecc.)
- Grigio per un aspetto ottimale quando si utilizza con la resina tradizionale
Resistenza meccanica particolarmente elevata
- Adesivo in PU particolarmente resistente con buona capacità di fissaggio
- Maggiore resistenza alla trazione rispetto ai sistemi tradizionali
- Eccezionale resistenza contro gli agenti atmosferici (vento, ecc.)
- Non può essere danneggiata da insetti, parassiti, muffe o funghi
Sistema di fissaggio innovativo
- Notevole risparmio in termini di tempi, costi e manodopera
- Per lavori rapidi ed efficienti
- Facile utilizzo e maggiore sicurezza operativa
Il volume dell'adesivo quasi raddoppia
Dopo l'applicazione, pulire accuratamente tutte le parti della pistola coperte di adesivo PU fresco con un detergente adatto
Non lasciare i cilindri non completamente vuoti sulla pistola per più di una settimana
Rimuovere tutti i residui di adesivo non indurito utilizzando il detergente
L'adesivo indurito può essere rimosso con il detergente speciale
Il prodotto non aderisce su polietilene, PTFE, silicio o superfici trattate con distaccanti
Non contiene formaldeide
Inumidire le superfici con acqua prima di applicare l'adesivo e inumidire ogni strato di adesivo durante e dopo l'applicazione
Anche se i consigli tecnici forniti si basano sulla nostra esperienza e devono essere rispettati, le presenti sono solo informazioni di riferimento e devono essere confermate in test pratici approfonditi. Ciò non esonera l'acquirente dalla responsabilità di eseguire innanzitutto i propri test di idoneità per l'uso previsto
Caratteristiche tecniche(X)
Per il montaggio di tegole. Utilizzabile su intonaco, cemento, legno, pietra, metallo, ecc.
Base chimica | Poliuretano |
Colore | Grigio |
Densità | 20 kg/m³ |
Odore/profumo | Caratteristico |
Densità secca | 20 kg/m³ |
Fuori tatto dopo | 10 min |
Tagliabile dopo | 25 min |
Resilienza completa | 5 h |
Temperatura di lavorazione min | 20 °C |
Temperatura ambiente per lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione superficie min | 5 °C |
Temperatura di trattamento max per bomboletta | 25 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 90 °C |
Resistenza termica max temporanea | 25 °C |
Conducibilità termica λ | 0,039 W/(m*K) |
Resistenza alla compressione | 0,05 N/mm |
Resa (volume) appross. | 40 l |
Condizioni di resa | Resa schiuma (espansa liberamente) |
Contenuto | 750 ml |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Peso contenuto | 690 g |
Classe materiali edili | F - Altamente infiammabile |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme alla norma DIN EN 13501 |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | da 10°C a 20°C |