Lavacristalli MAGIC ESTIVO
Detergente lavacristalli MAGIC ESTIVO
LAVACRISTALLI ESTIVO MAGIC 300ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alto potere detergente
- detergente altamente sgrassante per il dispositivo lavavetri
- rimuove completamente tracce lasciate da insetti e macchie d’olio garantendo una visibilità perfetta in pochi secondi senza lasciare aloni
Non aggressivo
Non intacca guarnizioni, spazzole tergicristallo e vernici. Di gradevole profumo
Tabella di dosaggio: | |||
vaschette | prodotto | acqua fino a riempimento | |
autovetture | da 3 a 5 l | 300 ml | |
veicoli industriali | da 10 a 15 l | 1 l |
Versare il contenuto della vaschetta e aggiungere acqua. Il prodotto non deve essere miscelato con altri prodotti, fatta eccezione per eventuali minime quantità di precedenti detergenti nel fondo della vaschetta
Contenuto | 300 ml |
Peso prodotto (per pezzo) | 327.000 g |
Colore | Giallo |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (1)
Certificati/ Documenti (0)