Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lavacristalli concentrato PLUS

Detergente per lavacristalli PLUS concentrato
LAVACRISTALLI-PLUS-CONCENTRATO-500ML

Cod. art. 0892335838

EAN 4045989124398

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Lavacristalli concentrato PLUS

Cod. art. 0892335838

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Detergente per l’impianto lavavetri

Effetto anticongelante


  • evita il congelamento dell’impianto lavavetro e dei tergifari, non provoca danni al motorino

  • la sua formulazione consente la facile pulizia dei vetri anche a basse temperature


Formula anticalcare


  • impedisce la formazione di calcare all’interno della vaschetta riducendo l’intasamento dell’impianto

  • evita la formazione di macchie sulla carrozzeria


Alto potere detergente


Cristalli brillanti, visibilità chiara, guida in sicurezza anche in condizioni atmosferiche particolarmente difficili



Non aggressivo


Non intacca particolari in policarbonato (es. fari, fanali), guarnizioni, spazzole tergicristallo e vernici

Indicazione

Gli spruzzatori nebulizzanti necessitano di una viscosità particolare per evitare l’intasamento dell’impianto


Per un corretto utilizzo con questi nebulizzanti consigliamo di diluire il prodotto 1:1 garantendo un ottimo funzionamento fino a -15°C



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Area di applicazione
Tabella di dosaggio:
parti prodottoacquaprotezione
puroNon consigliato
21-30°C
11-20°C
12-10°C
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Versare il contenuto nella vaschetta e aggiungere acqua distillata. Per non compromettere le caratteristiche pulenti e anticongelanti del prodotto, consigliamo di non miscelare i lavacristalli con altri detergenti. La vaschetta dell’impianto tergivetro deve essere preferibilmente vuota, o esclusivamente con minime quantità di precedenti detergenti nel fondo della vaschetta

Contenuto

500 ml

Tempo di stoccaggio da produzione

36 Mesi

Contenitore

Bottiglia in plastica

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rubinetto per taniche

RUBINETTO P/TANICHE 5/10/25L D45 MM

Per taniche in plastica con filettatura esterna
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche