Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Silicone neutro per celle frigorifere e ambienti sanitari A8 PRO S

Silicone neutro per bagno e celle frigorifere
SIL-NEUTRO-SANITARIO-A8 PRO S-TRSP-310ML

Cod. art. 089285641

EAN 4099618591228

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Silicone neutro per celle frigorifere e ambienti sanitari A8 PRO S

Cod. art. 089285641
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
Silicone per celle frigorifere e ambienti sanitari
  • Eccezionale adesione su superfici di sanitari in materiale plastico e docce in resina acrilica.

  • Ottima adesione sulla ceramica

  • Contiene un fungicida per una migliore resistenza alle muffe

  • Facile da stendere

  • Aspetto lucido

  • Asciugatura rapida

  • Inodore per un maggiore comfort durante l'estrusione.

  • Ottima resistenza alle basse temperature. Non resistente ai raggi UV
Indicazione

Non adatto per l'incollaggio strutturale del vetro, e la costruzione di acquari o specchi. Evitare l'applicazione su pietra naturale, tra cui marmo, granito e quarzite (rischio di migrazione/macchie). In caso di dubbi sulla compatibilità con le superfici da sigillare, eseguire un test preliminare. Pericoloso. Rispettare le precauzioni per l'uso.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Silicone neutro sviluppato appositamente per l'uso in ambienti sanitari e bagni. Aderisce senza primer a sanitari, lavabi, lavandini ed elettrodomestici sanitari, ma può anche essere utilizzato per il montaggio di piastrelle, piani di lavoro, unità da cucina. Adatto per policarbonato, PVC rigido, ceramica e porcellana, vetro trasparente e smaltato, alluminio anodizzato e acciaio inossidabile. Con la sua formula top di gamma, questo silicone neutro è adatto anche per l'uso in celle frigorifere, impianti industriali e logistici refrigerati, caseifici, ecc.

Istruzioni

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, grasso e sostanze che possano influire sull'aderenza. Applicare con una pistola manuale o pneumatica assicurandosi che il giunto sia completamente riempito. L’ampiezza del giunto ha una importanza assoluta e deve essere progettata in base alle dimensioni dell’oggetto da sigillare in


modo da permettere al sigillante di seguire


i movimenti senza subire rotture e distacchi. La larghezza è generalmente il doppio dello spessore. Per una finitura ordinata, applicare un agente lisciante e lisciare la sigillatura con una spatola adatta prima della formazione della pellicola.

Contenuto

310 ml

Base chimica

Siliconi a reticolazione neutra, base alcossi (base di alcol)

Proprietà fungicida

Colore

Trasparente

Tempo di filmazione min

35 min

Allungamento massimo d'esercizio

25 %

Densità

1,01 g/cm³

Odore/profumo

Caratteristico

Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa

2 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 40 °C

Resistenza temperatura min/max

150 a -40 °C

Durezza Shore A

24

Allungamento a rottura min

300 %