Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

A8 TOP – Silicone per pietra naturale, per uso sanitario

SILICONE MARMO TRASPARENTE 310ML

Cod. art. 089285831

EAN 4053479297989

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
A8 TOP – Silicone per pietra naturale, per uso sanitario

Cod. art. 089285831

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sviluppato appositamente per la sigillatura di pietre naturali, quali marmo, granito, arenaria e quarzite. Resistente alla formazione di muffe, ai solventi e all'abrasione elevata.
  • Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

  • Compatibile con vernici, effettuare una prova prima dell'uso.

  • Non corrosivo sui metalli

  • Leggero scolorimento possibile in alcune applicazioni
Indicazione

Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Buona aderenza senza uso di primer: Per l'uso su vetro, legno, acciaio, acciaio zincato, alluminio, alluminio anodizzato e uPVC.

Istruzioni

La superficie deve essere pulita, asciutta e in grado di sostenere carichi. Prendere nota delle dimensioni dei giunti, vedere la scheda tecnica.


Riempire i giunti con apposito materiale in PE, art. n. 0875... Trattare i substrati porosi (ad esempio calcestruzzo) con primer, art. n. 0892 170.


Prima della filmazione, lisciare con un prodotto apposito, art. n. 0893 3.

Contenuto

310 ml

Colore

Trasparente

Base chimica

Siliconi a reticolazione neutra, base alcossi (base di alcol)

Densità

1,03 g/cm³

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 40 °C

Resistenza temperatura min/max

40 a 5 °C

Odore/profumo

Caratteristico

Allungamento massimo d'esercizio

25 %

Allungamento a rottura min

250 %

Tempo di filmazione min

15 min

Condizioni per tempo di filmazione

a 23°C e 50% di umidità relativa

Velocità di vulcanizzazione completa

2 mm/g

Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa

23°C e 50% di umidità relativa

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi

Proprietà fungicida

Sì

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche