Detergente per lavaggio motore
Detergente per lavaggio motore
DETERGENTE-LIQUIDO-LAVAMOTORI-TANICA-5L
Cod. art. 089301305
EAN 4099618744785
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevate prestazioni di pulizia
- Rimuove rapidamente ed accuratamente olio, grasso e altro sporco
- Il pulitore aderisce alle superfici verticali a grazie alla sua viscosità, penetra sotto allo sporco sciogliendolo, garantendo un risultato ottimale
Delicato sui materiali
Le superfici delicate come ad esempio alluminio, stagno e zinco, così come le superfici verniciate, plastica e gomma non vengono intaccate grazie alla mancanza di sostanze aggressive.
Separazione rapida in conformità con lo standard austriaco Ö-Norm Test B 5105
L'unto, il grasso e lo sporco non vengono semplicemente emulsionati, ma penetrati e disciolti. Le acque reflue prodotte possono quindi essere separate tramite il separatore di oli leggeri.
Non contiene composti AOX o solventi organici
Senza fosfati o composti complessi
Privo di siliconi
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o funge da servizio di consulenza, questo servizio non si assume alcuna responsabilità, a meno che la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del nostro servizio specificato e concordato contrattualmente o che il consulente abbia agito intenzionalmente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Il motore, il vano motore e la scatola del cambio vengono puliti accuratamente e nel rispetto dell'ambiente. Superfici delicate come alluminio, stagno e zinco e superfici verniciate, materiale plastico e gomma non vengono intaccate grazie all'assenza di ingredienti aggressivi e a un valore di pH prossimo a neutro.
Spruzzare il detergente per lavaggio motore nel motore, nel vano motore e nella scatola del cambio. Dopo aver lasciato agire il prodotto per poco tempo, sciacquare a fondo con getto di vapore. Può anche essere utilizzato con un dispositivo ad alta pressione. Può essere utilizzato con acqua fredda e calda. Rapporto di diluizione da 1:1 a 1:10
Contenuto | 5 l |
Contenitore | Tanica |
Odore/profumo | Fresco |
Colore | Blu |
Base chimica | Acqua e tensioattivi alcalini |
Valore pH | 8,5 |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Biodegradabile | Sì |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Senza solventi | Sì |
Senza fosfati | Sì |
Senza complessi | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.