Olio da taglio e foratura CUT+COOL
Olio da foratura/taglio CUT+COOL
CUT/COOL OLIO DA TAGLIO SPRAY 400ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione universale
Raffredda anche durante l'irrorazione
- Protegge gli strumenti
- Impedisce la saldatura di piccole particelle di materiale sul tagliente
Buone proprietà di scorrimento, una volta applicato penetra anche negli spazi con tolleranze minime
Ottima protezione contro la corrosione
- Fornisce una protezione duratura contro ulteriore ruggine e corrosione
- Non è necessario nessun post-trattamento o misura di conservazione
Privo di silicone, cloro, resina e acidi
Privo di sostanze che compromettono la bagnatura della vernice.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Olio da taglio multiuso per carichi di lavoro medi e leggeri
Applicare da una distanza di circa 20-30 cm.
Il prodotto viene utilizzato come così come viene fornito.
Contenuto | 400 ml |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Colore | Marrone chiaro |
Odore/profumo | Profumato |
Base chimica | Olio minerale |
Tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mese |
Densità | 0,889 g/cm³ |
Senza acidi | Sì |
Senza cloro | Sì |
Punto di infiammabilità min | 190 °C |
Senza silicone | Sì |
Senza resina | Sì |
Viscosità cinematica olio di base | 12 mm²/s |
Olio da foratura e taglio | Olio da foratura e taglio Perfect | Pasta da foratura e taglio Perfect | Olio da foratura e taglio Eco | Schiuma da foratura e taglio | Olio da taglio DVGW | Lubrorefrigerante Ultra | Lubrorefrigerante Ultra HD | |
Materiali | ||||||||
Lavorazione a macchina | ||||||||
Caratteristiche | ||||||||
Base | Olio minerale | Olio minerale con estere sintetico | Olio minerale con estere sintetico | Estere sintetico | Glicole ed estere | Estere | Olio minerale | Olio minerale |
Acciaio, leghe di acciaio | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Acciaio altolegato | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Ghisa, ghisa grigia | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Carburo metallico | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Metallo a base non ferrosa (rame, ottone, ecc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titanio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Alluminio, leghe di alluminio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Tornitura, torni automatici | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Foratura, svasatura, alesatura | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Foratura profonda | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Taglio con sega | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Taglio filettatura | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Filettatura, laminazione | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Fresatura | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Levigatura | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Formazione, laminazione, piegatura | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Punzonatura, punzonatura fine | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Brocciatura, dentatura | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viscosità (mm²/s) | 12 | 25 | Pastoso | 35 | n/d | 5 | 66 | 76 |
Lubrificazione con quantità minima | ⎷ | ⎷ | ||||||
Privo di simboli di avvertenze | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Non cola da superfici in verticale | ⎷ | ⎷ | ||||||
Certificato DVGW | ⎷ | |||||||
Biodegradabile/approvato per l'uso con alimenti | ⎷ | |||||||
Lubrificazione ad altissime prestazioni | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Lunghissima durata | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minima emissione di fumo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Consumi estremamente bassi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Buone proprietà di scorrimento | ⎷ | |||||||
Privo di acido borico | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Bassa schiumosità | ⎷ | ⎷ | ||||||
Stabilità microbica estremamente elevata | ⎷ | ⎷ | ||||||
Classe di contaminazione dell'acqua | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Privo di formaldeide | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Estremamente delicato sulla pelle (privo di ammina) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx idoneità eccellente xx idoneità buona x idoneità scarsa ⎷ applicabile |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.