Olio speciale Per utensili pneumatici
Olio speciale per utensili pneumatici
OLIO SPECIALE P/UTENSILI AD ARIA 1LT
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellente protezione contro corrosione e usura
- Attivo ed efficace anche a basse temperature
- Privo di acidi e resina
- Senza silicone
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 1 l |
Contenitore | Bottiglia |
Colore | Giallo, Marrone |
Odore/profumo | Caratteristico |
Tempo di stoccaggio da produzione | 60 Mese |
Punto di versamento | -25 °C |
Densità | 0.883 g/cm³ |
Punto di infiammabilità min | 230 °C |
Senza acidi | Sì |
Senza silicone | Sì |
Senza resina | Sì |