Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spray per manutenzione

Olio per manutenzione
SPRAY PER MANUTENZIONE (OLIO) 150ML

Cod. art. 0893051
EAN 4045989018086

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la lubrificazione di cerniere, supporti e attacchi

Gli additivi altamente efficaci contro l'usura garantiscono un'eccellente riduzione dell'attrito


Prevengono inoltre l'usura prematura ed il grippaggio degli utensili.



Ottime prestazioni di penetrazione e di pulizia


  • Consente uno scorrimento regolare delle cerniere di porte e finestre

  • Lubrifica e preserva le condizioni della meccanica di precisione


Privo di resine e acidi


Non corrode i componenti delicati.



Privo di silicone



Adatto anche per l'uso come olio per armi

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la lubrificazione di cerniere, attacchi e mandrini

Istruzioni

Spruzzare il lubrificante sui punti da trattare.

Contenuto

150 ml

Base chimica

Olio minerale

Colore

Marrone chiaro

Temperatura d'esercizio min/max

-15 a 150 °C

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mese

Temperatura d’esercizio min

-15 °C

Temperatura d’esercizio max

150 °C

Punto di infiammabilità min

-26 °C

Senza silicone

Senza acidi

Senza resina

Senza AOX

Concentrazione VOC (CH)

50.72 %

Viscosità cinematica olio di base

29.5 cSt

Condizioni per viscosità olio di base

a 40°C

Contenitore

Bomboletta aerosol

Peso contenuto

107 g

Condizioni stoccaggio dalla produzione

a 20°C