Grasso vaselina
Spray vaselina
OLIO DI VASELINA SPRAY 300ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Protegge dagli agenti atmosferici, parti cromate e particolari in gomma
- Aumenta la tenuta di guarnizioni in gomma
- Impedisce il grippaggi di giunzioni filettate
- Resistente all’umidità
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 300 ml |
Colore | Bianco |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Stato fisico liquido min | 50 °C |
Stato fisico liquido max | 120 °C |
Stato fisico solido min | -10 °C |
Stato fisico solido max | 50 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |
Peso prodotto (per pezzo) | 302,556 g |