Fondo universale
Fondo riempitivo universale
FONDO-UNIVERSALE-RIEMPITIVO-NERO-500ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fondo universale ad alta densità per isolare i punti di carteggiatura.
- Pellicola spessa con eccellente capacità di riempimento
- Eccellenti proprietà di levigatura a secco
- Possibilità di carteggiatura a umido o a secco
- Eccellenti proprietà di adesione
Spray fine
- È possibile spruzzare a breve distanza
- Getto uniforme e nitido
- Applicazione ottimizzata e riduzione delle aree in eccesso
Eccellente stabilità
- Facile da elaborare dopo l'applicazione.
- Compatibile con molti sistemi di rivestimento diversi
Protezione attiva contro la corrosione
- Compatibile con vernici a base di solventi e acqua
Non adatto per superfici in materiale plastico realizzate con PE, PP e miscele di PP (ad es. PP/EPDM). Pretrattare tali superfici con un primer per adesione al materiale plastico.
NON utilizzare su rivestimenti in plastica termoplastica.
NON rilavorare con lo stucco 2C UP.
Temperatura di applicazione ideale da circa +18 °C a 25 °C. Verificare la compatibilità e l'aderenza prima dell'applicazione.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo, si declina qualsiasi responsabilità in merito agli specifici risultati dell'applicazione. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto o meno all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i nostri prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Riparazione di parti, riparazioni post-incidente, riparazioni della carrozzeria, verniciatura.
La superficie deve essere priva di grasso e polvere, asciutta e completamente priva di ruggine.
Se necessario, pretrattare le superfici
- Acciaio (pulito e levigato)
- Acciaio zincato (zincato a caldo, zincato in linea e zincato, pulito e levigato)
- Alluminio, alluminio dolce (pulito e levigato)
- Superfici in poliestere (pulite e levigate)
- Vernici vecchie o di fabbrica (pulite e levigate)
- Vario materiale plastico: Dato il gran numero di tipi di materiale plastico disponibili sul mercato, la compatibilità con il materiale di base deve essere verificata in anticipo in ogni caso
Applicazione
- Prima dell'uso, agitare accuratamente la bomboletta per 2 minuti da quando si avverte il suono delle sfere di miscelazione
- Applicare lo stucco di fondo universale in strati incrociati con una distanza di spruzzatura di 10-15 cm
- Spessore dello strato secco fino a 150 μm. (circa 2-3 passate di spruzzatura)/35 µm per passata di spruzzatura
- Lasciare trascorrere un intervallo di circa 5 minuti tra le passate di spruzzo per l'aerazione intermedia fino a ottenere una finitura opaca.
- Finitura ottimale a 18-25 °C e umidità relativa del 40-60%
- Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare la valvola
Asciugatura
- Grado di asciugatura 1, fuori polvere: 2-5 min
- Grado di asciugatura 3, secco al tatto: 5-10 min
- Levigabile: 45 min
- IR: 5-8 min
Ulteriori lavorazioni
Può essere verniciato con rivestimenti 1C a base solvente o all'acqua, finiture 1C o 2C. Verificare sempre in anticipo la compatibilità.
Levigatura
- Per la levigatura a secco con un utensile elettrico, si consiglia di utilizzare dischi morbidi con supporto in schiuma P 360 - P 500 o dischi abrasivi a rete
- Taglio a umido: P 500 - P 800
- Levigatura a mano con carta abrasiva: P 500 - P 800
Base chimica | Resina acrilica |
Contenuto | 500 ml |
Peso contenuto | 544 g |
Colore | Nero |
Tempo di essiccazione | 5 min |
Condizioni del tempo di evaporazione | a 20°C e 50% di umidità relativa |
Tempo fuori polvere min | 2 min |
Tempo fuori polvere max | 5 min |
Tempo di evaporazione min | 5 min |
Fuori tatto dopo | 10 min |
Temperatura di lavorazione min | 18 °C |
Temperatura di lavorazione max | 25 °C |
Sovraverniciabile dopo | 10 min |
Densità | 0,85 g/ml |
Condizioni di densità | a 20°C |
Resistenza temperatura max | 0 °C |
Resa min (superficie) | 0,6 m² |
Tempo di stoccaggio da produzione | 60 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | da 15°C a 25°C e max 60% di umidità relativa |
Resa max (superficie) | 0,8 m² |
Concentrazione VOC max | 676 g/l |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.