Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo superrapido Klebfix - ADESIVO SUPERRAPIDO  KLEBFIX    20G. Adesivo superrapido Klebfix - ADESIVO SUPERRAPIDO  KLEBFIX    20G.
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/w8MrJxUDnOQ

Adesivo superrapido Klebfix - ADESIVO SUPERRAPIDO  KLEBFIX    20G. - 1
Adesivo superrapido Klebfix - ADESIVO SUPERRAPIDO  KLEBFIX    20G. - 2

Adesivo superrapido Klebfix

Adesivo strutturale cianoacrilato, Klebfix
ADESIVO SUPERRAPIDO KLEBFIX 20G.

Cod. art. 089309
EAN 4045989018154

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per incollare metallo, plastica e parti in gomma con altro e tra di loro in pochi secondi.

Chiusura speciale intelligente


  • Erogazione precisa

  • Le punte non si ostruiscono


Incolla in pochi secondi


  • Un'ulteriore lavorazione è immediatamente possibile

  • Riparazioni veloci

  • Design semplici senza ulteriori materiali di fissaggio


Elevato livello di resistenza all'invecchiamento e alle condizioni climatiche



Senza solventi e silicone

Prova di prestazioni

Registrazione NSF, classe P1, reg. n. 151993


Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile

Indicazione
  • Si consiglia di indossare guanti e occhiali di sicurezza.

  • Se le superfici sono troppo asciutte o acide l'indurimento ne risulterà ritardato o impedito, mentre livelli elevati di umidità e superfici alcaline lo accelereranno.

  • A causa della pressione dei vapori dell'adesivo liquido, il lento indurimento del prodotto applicato in eccesso intorno all'area di adesione potrebbe causare dei depositi bianchi (effetto "blooming"). Si tratta di un effetto dovuto all'indurimento dei vapori dell'adesivo. Questi residui possono essere eliminati, ad esempio con isopropanolo o acetone. Tuttavia, è importante notare che le superfici che vanno sottoposte alla pulizie sono resistenti a questi solventi. L'effetto "blooming" può essere prevenuto/ridotto utilizzando l'adesivo con moderazione e garantendo umidità dell'aria e aerazione sufficienti nell'area di lavoro.
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 in 1
Klebfix
4-in-1
Applicazione
a pennello
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
GRP⚫1
EPDM
Gomma
Termoformati rigidi⚫1⚫1⚫1⚫1
Neoprene
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
poliammide
Policarbonato = PC
Polistirene⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silicone⚫1
Polistirolo⚫1⚫1
Superfici verniciateSuperfici verniciate
Legno e materiali in legnoLegno (MDF, truciolato)
Pannelli laminati
(Resopal, Ultrapas)
Pannelli decorativi
Sughero
Pietra e materiali da costruzioneCalcestruzzo
Superfici bituminose
Calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso
Pietra sintetica (Corian, Varicor)
HPL
Pietra naturale (marmo, granito)⚫1
Pietra
Pannelli in fibra di cemento
AltroSmalto⚫1
Vetro
In fibra di vetro
Specchio⚫1
Porcellana, ceramica, piastrelle
Carta
Cartone
Rete
Pelle
MetalloAlluminio ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Cavo
Acciaio inossidabile
rame
Ottone
Acciaio/ferro
Zinco
PlasticaABS

Registrazione NSF, classe P1, reg. n. 151993


Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adesivo superrapido per l'incollaggio di parti in metallo, plastica e gomma anche tra di loro.

Istruzioni

Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, consultare la scheda tecnica. Applicare un sottile strato uniforme di adesivo su una sola delle superfici da incollare. Applicare una pressione sufficiente a effettuare la connessione immediata, al fine di assicurare un contatto completo.

Base chimica

Estere dell'acido cianoacrilato

Colore

Trasparente

Densità

1.06 g/cm³

Viscosità min/max

15-120 mPas

Resistenza a tensione e taglio combinata min

10 N/mm²

Potere elastico

2 %

Grandezza fessura di incollaggio max

0.1 mm

Resistenza temperatura min/max

-30 a +80 °C

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 35 °C

Senza silicone

Senza solventi

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

15 Mese / a temperatura ambiente

Contenuto

19 ml

Peso contenuto

20 g

Valori di resistenza alla trazione e al taglio in conformità alla normativa DIN EN 1465
Materiale Tempi di incollaggio tipici Valori di resistenza alla trazione e al taglio tipici (N/mm²)
Acciaio 60-90 secondi > 22
Alluminio 60-90 secondi >
PA 20-30 secondi 8-12
PVC 20-30 secondi 10-20*
Policarbonato 10-15 secondi 10-20*
POM 30-40 secondi
EPDM 5-9 secondi > 10*
Neoprene 3-5 secondi > 10*
*Rottura del materiale
Asciutto al tatto dopo
Alluminio/alluminio 60-90 secondi
SBR/SBR 2-4 secondi
Policarbonato/policarbonato 10-15 secondi
EPDM/EPDM 5-9 secondi
La velocità di indurimento può essere migliorata mediante l'uso dell'attivatore
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Primer per adesivo superrapidi

PRIMER PER PLASTO 50 ML

Per migliorare l'adesione di materie plastiche difficili da incollare
x 1 pz.
IPA detergente isopropanolo

IPA-PULITORE-5L

Per uso universale
x 1 pz.
Attivatore

ATTIVATORE 150ML

Per accelerare l'indurimento di adesivi superrapidi
x 1 pz.
Panno per pulizia Tex-Rein

PANNI DI PULIZIA TEX-REIN 150PZ.

Panno ideale per la pulizia di aree sensibili a polvere e pelucchi