Giunto WATERBLOCK ST
Giunto sigillante Benthonic WATERBLOCK ST
GIUNTO-BENTONITICO-(WATERBLOCK-ST)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Barriera contro le infiltrazioni d’acqua
- Garantisce una perfetta tenuta idraulica delle riprese verticali e orizzontali dei getti in calcestruzzo bloccando le infiltrazioni di acqua
- A contatto con l’acqua aumenta il suo volume iniziale compensando gli spazi, irregolarità, fessure e micro-lesioni presenti nel calcestruzzo, bloccando le infiltrazioni
Veloce e facile da installare
- viene fissato al supporto tramite semplice chiodatura
- facile da congiungere
Waterblock ST deve essere sempre posato all’interno dell’armatura metallica ad una distanza minima di 5 cm dalla stessa, e con almeno 8 cm. di copertura di calcestruzzo, in modo da evitare lesioni alla struttura durante l’espansione
I distanziatori dei casseri devono essere posizionati ad una distanza minima dal giunto in bentonite di 7 cm
Non deve ristagnare acqua in prossimità della ripresa di getto per almeno i primi 15/20 giorni di maturazione del calcestruzzo
Waterblock ST deve essere utilizzato solo per riprese di getto, a contatto diretto con il supporto in calcestruzzo
Non è utilizzabile come giunto di dilatazione
Conservare in luogo asciutto, al riparo dall’umidità e dal sole
Attenzione! In fase di ordine i quantitativi e i prezzi sono da riternersi al metro
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Pulire bene la superficie, rimuovere tutte le parti in fase di distacco, residui e sporcizia in genere
Posizionare il giunto bentonitico al centro della ripresa di getto
Esercitare sul giunto una certa pressione con il palmo della mano, in modo che si adatti al supporto
Fissare il giunto con chiodi di acciaio ogni 25 cm
Accostare le estremità dei giunti lateralmente senza sovrapposizione, per almeno 5 cm
La superficie è pronta per il getto in calcestruzzo
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione di una perfetta sigillatura delle riprese di getto in calcestruzzo, sia verticali che orizzontali
Idoneo per giunti di ripresa impermeabili tra platea e muri di elevazione in calcestruzzo
Lunghezza | 5000 mm |
Larghezza | 30 mm |
Altezza | 15 mm |
Lunghezza rotolo | 5 mm |
Numero ruote | 5 PZ |
Durezza Shore A | 50 |
Allungamento a rottura | 168 % |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |
Peso prodotto (per pezzo) | 800 g |
Dati tecnici: | |
composizione | bentonite sodica naturale 76% |
leganti elastomerici 24% | |
peso specifico | 1,643 (ASTM D792) |
durezza Shore A | 45-55 |
allungamento | 50% (ASTM D638) |
allungamento a rottura | 168% |
carico di rottura | 0,37MPa (ASTM D638) |
pressione generata del rigonfiamento | 1,299 KPa |
espansione volumetrica in acqua | 440% |